Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Hayauchi 3670 Professional 480 mm, 6,5 ZpZ grob, 3670mm ausgefahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Hayauchi 3670 Professional 480 mm, 6,5 ZpZ grob, 3670mm ausgefahren
Silky Hayauchi 3670 Professional 480 mm, 6,5 ZpZ grob, 3670mm ausgefahren
Silky Hayauchi 3670 Professional 480 mm, 6,5 ZpZ grob, 3670mm ausgefahren
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI073248
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI073248
EAN/GTIN:
     4903585732488
Suchbegriffe:
Hayauchi
3670
Professional
mit
Beschreibung

Der Name Hayauchi besteht aus den japanischen Wörtern ‚schnell‘ (haya) und ‚sägen‘ (uchi).
Die teleskopische Stangensäge ist leicht und handlich. Mit ihr können Sie die schwer zu erreichenden Äste perfekt beschneiden. Sie ist für Profis die erste Wahl.
Die 480 mm lange Klinge ermöglicht es Ihnen, noch schneller und sauberer sägen. 
Die Sichel ist abnehmbar. Damit können Sie beispielsweise die Rinde an der Unterseite eines Zweiges beschneiden.
Hayauchi 480 mm hat eine starke Verzahnung mit 6.5 Zähne pro 30 mm. Die Zähne können Sie mit der speziellen Silky-Feile nachfeilen.
Die Hayauchi 480mm erreicht ausgefahren eine Länge von 3670 mm und wird mit neu gestalteten Behälter, Tülle und Sichel geliefert.

Weitere Informationen:
Bullet 1:
professionelle Japan-Teleskopsäge Hayauchi von Silky – bestens geeignet für alle Astungsarbeiten
Bullet 2:
zweiteilig, 2350-3770mm Gesamtlänge mit 480mm Blatt
Bullet 3:
hohe Schnittleistung durch 4-Retsume Verzahnung mit nachschärfbaren Zähnen
Bullet 4:
sehr stabile Stangensäge aus oval geformtem Aluminium
Bullet 5:
Die Nummer 1 auf dem Markt, unübertroffen in Qualität und Ausführung
Technische Daten:
Beschreibung <p>Der Hayauchi ist mit den einzigartigen&nbsp;4-RETSUME&nbsp;Zähnen von Silky ausgestattet. Mit diesen Zähnen sägen Sie&nbsp;sehr schnell die dicksten Äste. Sie können damit bequem in alle Richtungen - in Bezug auf die Holzmaserung - sägen.&nbsp;Das Sägeblatt ist in zwei verschiedenen Winkeln für Hoch- und Tiefschneiden einstellbar.<br>Da die Aluminiumstange oval geformt ist, haben Sie eine sehr präzise Kontrolle über die Richtung des Sägeblatts, was Sie beim Schneiden in großer Höhe benötigen. Darüber hinaus gibt diese Form mehr Festigkeit und Steifigkeit über die volle Länge der Stangensäge und reduziert die Biegung auf ein Minimum.<br>Die beiden Verriegelungsmechanismen (Druckknöpfe und Hebel) bilden zusammen die sicherste und stabilste Verriegelung der bevorzugten Stangenlänge. Das untere Stangeteil ist mit Gummi bedeckt für einen komfortablen und sicheren Griff. Der Stoßfänger an der Unterseite schützt die Stange vor Stößen. Hinweis: <p>Wenn Sie die Hayauchi zum ersten Mal benutzen, beginnen Sie erst mit den unteren Ästen, um sich mit der Beschneidungstechnik vertraut zu machen. Denken Sie bitte immer an Ihre eigene Sicherheit. Tragen Sie einen Schutzhelm und stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Abstand von fallenden Ästen stehen. <p>&nbsp;
Weitere Suchbegriffe: 480, Blatt, 6, 5, Zähne, pro, Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,07*
€ 251,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.