| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI310540-L5 Herst.-Nr.: KSI310540-L5 EAN/GTIN: 4044385413532 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Bolzensatz für die Gomboy 7 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 50.00 mm | Bullet 1: | <p>Der Bolzensatz für den Griff der Gomboy 7</p> | Bullet 2: | <p>Pro Säge sind zwei Stück erforderlich</p> | Technische Daten: | <ul> <li>Der Bolzensatz für den Griff der Gomboy 7 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: für, Griff, Bolzen, Satz, Bolzenset, Schraubenset, Schraubensatz, Schrauben, Fixierung, fixieren, Befestigung, befestigen, KSI, KSI310540, L5, Zubehör, Säge, Sägen, Klappsäge, Japansäge, klappen, japanisch, Japan, Ersatz, Ersatzteil, Ersatzteile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |