| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI313030 Herst.-Nr.: KSI313030 EAN/GTIN: 4903585130307 |
| |
|
| | |
| Die Natanoko 60 ist der größere und stärkere Bruder der Gomtaro. Dank des hohen Rückens ist diese Zugsäge stabiler und absorbiert Schwingungen besser. Das starke Blatt hat eine hohe Stabilität und eine Grobverzahnung von 7.5 Zähne je 30 mm. Damit sägen Sie mühelos durch dicke Baumstämme. Der komfortabler Gummigriff absorbiert Schwingungen und bietet einen guten Halt. Das Blatt kann ohne Werkzeuge, durch das drehen des Drehknopfes, innerhalb von Sekunden einfach ersetzt werden. Der Köcher ist so entwickelt worden, dass die Säge unter keinen Umständen herausfallen kann, selbst wenn Sie sich während des Kletterns in schwierigen Positionen befinden. Sobald Sie die Säge benötigen, können Sie diese mit nur einer Hand aus dem Köcher ziehen, ndem Sie mit dem Daumen auf die Taste an der Seite drücken. Vergessen Sie nicht, die verfügbaren Beingurte zu bestellen, damit Sie die Säge immer dabei haben. Der Name Natanoko ist eine Zusammensetzung von dem japanischem Wort ‚Axt‘ (nata) und ‚Handsäge‘ (noko). Weitere Informationen: | | Länge: | 445.00 mm | Breite: | 95.00 mm | Höhe: | 2.00 mm | Bullet 1: | Ersatzblatt für Silky Natanoko 60 300cm | Bullet 2: | grobe Mirai-Me Verzahnung (8Zähne/30mm) mit nachschärfbaren Zähnen für eine sehr hohe Standzeit | Bullet 3: | schnelle, saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber den Holzzellen | Bullet 4: | geringer Widerstand im Holz dank sehr glatter Zähne, sandgeschliffen statt diamantgeschliffen | Technische Daten: | <ul> <li>Ersatzblatt für Silky Natanoko 60 300cm <li>grobe Mirai-Me Verzahnung (8Zähne/30mm) mit nachschärfbaren Zähnen für eine sehr hohe Standzeit <li>schnelle, saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber den Holzzellen <li>geringer Widerstand im Holz dank sehr glatter Zähne, sandgeschliffen statt diamantgeschliffen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silky, Ersatzblatt, für, Handsäge, Natanoko, 60, 300, mm, KSI313030, ersatz, sägeblatt, sägeblätter, ersatzblätter, blatt, blätter, Japansäge, Säge, sehr, grob, nachschärfbar, Mirai, Me, Holz, Baum, Garten, Zimmermann, Forst, konisch, gebogen, Blatt, Halfter, Köcher, sauber, schnell, schonend, Holzzellen, Gomtaro, Big, Boy, Pocketboy |
| | |
| |