| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI327003-L2 Herst.-Nr.: KSI327003-L2 EAN/GTIN: 4044385412382 |
| |
|
| | |
| Das Fixierungsrohr für das Sägeblatt der Zübat, alte Version (2015) Weitere Informationen: | | Länge: | 190.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | alte Version(2007) | Bullet 2: | Fixierungsrohr zum Fixieren des Sägeblatts der Zübat | Bullet 3: | Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder) | Technische Daten: | <ul><li>alte Version(2007)<li>Fixierungsrohr zum Fixieren des Sägeblatts der Zübat<li>Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohr, Rohre, fixieren, alte, Version, alt, 2007, Ersatzteil, Ersatzteile, Ersatz, KSI327003, L2, KSI, Säge, sägen, Teleskopsäge |
| | |
| |