Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Handsäge Baumsäge Astsäge Gartensäge Zübat Professional 270mm 7,5 Zähne/30mm, gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Handsäge Baumsäge Astsäge Gartensäge Zübat Professional 270mm 7,5 Zähne/30mm, gebogen
Silky Handsäge Baumsäge Astsäge Gartensäge Zübat Professional 270mm 7,5 Zähne/30mm, gebogen
Silky Handsäge Baumsäge Astsäge Gartensäge Zübat Professional 270mm 7,5 Zähne/30mm, gebogen
Silky Handsäge Baumsäge Astsäge Gartensäge Zübat Professional 270mm 7,5 Zähne/30mm, gebogen
Silky Handsäge Baumsäge Astsäge Gartensäge Zübat Professional 270mm 7,5 Zähne/30mm, gebogen
Silky Handsäge Baumsäge Astsäge Gartensäge Zübat Professional 270mm 7,5 Zähne/30mm, gebogen
Silky Handsäge Baumsäge Astsäge Gartensäge Zübat Professional 270mm 7,5 Zähne/30mm, gebogen
Silky Handsäge Baumsäge Astsäge Gartensäge Zübat Professional 270mm 7,5 Zähne/30mm, gebogen
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI327027
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI327027
EAN/GTIN:
     4903585270270
Suchbegriffe:
Baumsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
baumsäge silky

Die Zübat gehört zu der Standardausrüstung jedes Baumpflegers, denn sie verfügt über alle Eigenschaften, die von einer Astsäge zu erwarten sind. Eine vielseitige, mächtige Zugsäge, die Sie nicht nur beim Präzisionsschneiden sondern auch beim Fällen von Bäumen verwenden können. Die perfekte Form des aggressiv gebogenen Blattes kombiniert mit Silky’s einzigartige Verzahnung geben Ihnen die Geschwindigkeit, Kraft und Genauigkeit, die Sie auf dem Baum brauchen. Lassen Sie Ihre Kettensäge ruhig etwas öfter zu Hause, da es ein wahres Vergnügen ist mit dieser Säge zu Arbeiten. Selbst nach häufiger Anwendung bleiben die Zähne lange scharf. Dadurch bleibt immer eine sehr glatte Baumwunde zurück, die einfach wieder zuwächst. Während des Arbeitens über Schulterhöhe und unter Kniehöhe, können Sie mit dem gebogenem Blatt immer noch die Äste von oben sägen, weil Ihr Arm, Handgelenk und Hand in ihrer natürliche Position bleiben. Damit arbeiten Sie selbst unter schwierigen Umständen effizienter. Mit dem Haken am Blattende rutschen Sie bei ungünstigen Schnittpositionen nicht aus der Schnittfuge und haben so die Säge besser unter Kontrolle. Das Sägeblatt läuft bis in den Griff, wodurch diese stabile Säge perfekt ausgewogen ist. Der Gummigriff liegt komfortabel in der Hand und absorbiert Vibrationen. Der Name Zübat ist abgeleitet von dem Geräusch eines zieltreffenden Samuraischwerts. Menschen, die mit dieser Säge arbeiten wissen warum.

Weitere Informationen:
Länge:
445.00 mm
Breite:
120.00 mm
Höhe:
45.00 mm
Bullet 1:
<p>vielseitige Forstsäge in robuster Ausführung mit Kunststoffhalfter</p> | vielseitige Forstsäge in robuster Ausführung mit Kunststoffhalfter
Bullet 2:
<p>gebogene Klinge 270mm 7,5 Zähne/30mm</p> | gebogene Klinge 270mm 7,5 Zähne/30mm
Bullet 3:
<p>Hartchrom-Blatt ist beständig gegen Korrosion und Harzeffekte</p> | Hartchrom-Blatt ist beständig gegen Korrosion und Harzeffekte
Bullet 4:
<p>Mirai-Me Verzahnung mit induktiv gehärteten Zähnen für eine sehr hohe Standzeit</p> | Mirai-Me Verzahnung mit induktiv gehärteten Zähnen für eine sehr hohe Standzeit
Bullet 5:
<p>alle Zübat Ersatzblätter sind mit dem Griff kompatibel, jedoch ist der mitgelieferter Halfter nur für ursprüngliche Größe geeignet</p> | alle Zübat Ersatzblätter sind mit dem Griff kompatibel, jedoch ist der mitgelieferter Halfter nur für ursprüngliche Größe geeignet
Technische Daten:
<ul> <li>vielseitige Forstsäge in robuster Ausführung mit Kunststoffhalfter <li>gebogene Klinge 270mm 7,5 Zähne/30mm <li>Hartchrom-Blatt ist beständig gegen Korrosion und Harzeffekte <li>Mirai-Me Verzahnung mit induktiv gehärteten Zähnen für eine sehr hohe Standzeit <li>alle Zübat Ersatzblätter sind mit dem Griff kompatibel, jedoch ist der mitgelieferter Halfter nur für ursprüngliche Größe geeignet
... > Säge > Baumsäge > Zübat
Weitere Suchbegriffe: baumsäge, Silky, Handsäge, Zübat, Professional, 270, mm, 7, 5, Zähne, pro, 30, japanische, Säge, mit, gebogener, Klinge, sägen, astsäge, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsägen, feststehende, baumsägen, zugsäge, zugsägen, ergonomische, handsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, best, besten, Zimmermann, Schreiner, Tischler, Bau, straight, klapp, klinge, schneide, mirai, me
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.