| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI327033 Herst.-Nr.: KSI327033 EAN/GTIN: 4903585270331 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Astsäge Silky Zübat 330-7,5 ist die beliebteste Anfangsausrüstung der Baumpfleger. Mit einer 7,5/30 mm grob verzahnten scharfen Klinge ist diese Japansäge bestens für frisches Holz geeignet. Dank perfekter Form des aggressiv gebogenen Sägeblattes sowie einzigartiger Mirai-Me-Verzahnung wird die Zübat Handsäge nicht nur beim Präzisionsschneiden, sondern auch beim Fällen der Bäume gern verwendet. Selbst nach häufiger Anwendung bleiben die Zähne sehr lange scharf. Dadurch bleibt die Baumwunde glatt und wächst schnell zu. Die Astsäge Silky Zübat ist außerdem leicht und unkompliziert bei der Anwendung über der Schulterhöhe oder unter der Kniehöhe und kann auch bei schwer erreichbaren Bereichen verwendet werden. Der ergonomische Gummi-Griff verringert Rutschgefahr und absorbiert Vibrationen. Das Loch im Griff bietet die Möglichkeit, einen Karabiner oder Seil an der Handsäge zu befestigen. Für eine höhere Langlebigkeit halten Sie die Zübat Säge immer sauber und trocken, vorzugsweise in einem Holster oder einer Hülle. Beachten Sie, dass durch die Verwendung aggressiver Mitteln der Gummigriff angegriffen werden kann. WARNUNG! Silky Handsägen sind extrem scharf, seien Sie vorsichtig bei der Verwendung und halten Sie die Säge von Kindern fern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 510.00 mm | Breite: | 130.00 mm | Höhe: | 45.00 mm | Bullet 1: | vielseitige Forstsäge in robuster Ausführung mit Kunststoffhalfter | Bullet 2: | gebogene Klinge 330mm 7,5 Zähne/30mm | Bullet 3: | Hartchrom-Blatt ist beständig gegen Korrosion und Harzeffekte | Bullet 4: | Mirai-Me Verzahnung mit induktiv gehärteten Zähnen für eine sehr hohe Standzeit | Bullet 5: | alle Zübat Ersatzblätter sind mit dem Griff kompatibel, jedoch ist der mitgelieferter Halfter nur für ursprüngliche Größe geeignet | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Authentic Premium Japanese Steel <li> <p>Nickelbeschichtung <li> <p>Blattlänge: 330 mm <li> <p>Verzahnung: 7.5 Zähne je 30 mm <li> <p>Abmessungen: 510 x 130 x 45 mm <li> <p>Gewicht: 495 g <li> <p>Kerbe: 1.4 mm <li> <p>Radius: 650 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: baumsäge, Silky, Handsäge, Zübat, Professional, 330, mm, 7, 5, Zähne, 30, japanische, Säge, mit, gebogener, Klinge, KSI327033, sägen, astsäge, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsägen, feststehende, baumsägen, zugsäge, zugsägen, ergonomische, handsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, best, besten, Zimmermann, Schreiner, Tischler, Bau, straight, klapp, klinge, schneide, mirai, me |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |