Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Ersatzblatt für Handsäge Zübat Professional 270mm 7,5 Zähne/30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Ersatzblatt für Handsäge Zübat Professional 270mm 7,5 Zähne/30mm
Silky Ersatzblatt für Handsäge Zübat Professional 270mm 7,5 Zähne/30mm
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI327127
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI327127
EAN/GTIN:
     4903585271277
Suchbegriffe:
Astsägeblatt
Die Zübat gehört zu der Standardausrüstung jedes Baumpflegers. Sie ist ohne Zweifel die am meisten durch Baumpfleger benutzte Handsäge der Welt. Nicht verwunderlich, hat die Zübat doch alles, das man von eine Astsäge erwarten darf. Eine vielseitige, mächtige Zugsäge die Sie nicht nur beim Präzisionsschneiden sondern auch beim Fällen von Bäume verwenden können. Die perfekte Form des aggressiv gebogenen Blattes kombiniert mit Silky’s einzigartige Verzahnung geben Ihnen die Geschwindigkeit, Kraft und Genauigkeit die Sie auf dem Baum brauchen. Lassen Sie Ihre Kettensäge ruhig etwas öfter zu Hause, da es ein wahres Vergnügen ist mit dieser Säge zu Arbeiten. Selbst nach häufiger Anwendung bleiben die Zähne lange scharf. Dadurch bleibt immer eine sehr glatte Baumwunde zurück die einfach wieder zuwächst. Während des Arbeitens über Schulterhöhe und unter Kniehöhe, können Sie mit dem gebogenem Blatt immer noch die Äste von oben sägen, weil Ihr Arm, Handgelenk und Hand in ihrer natürliche Position bleiben. Damit arbeiten Sie effizienter, selbst unter den schwierigsten Umständen. Mit dem Haken am Blattende rutschen Sie bei ungünstigen Schnittpositionen nicht aus der Schnittfuge und haben so die Säge besser unter Kontrolle. Das Sägeblatt läuft bis in den Griff, wodurch diese stabile Säge perfekt ausgewogen ist. Der Gummigriff liegt komfortabel in der Hand und absorbiert Vibrationen. Der Name Zübat ist abgeleitet von dem Geräusch eines zieltreffenden Samuraischwerts. Menschen, die mit dieser Säge arbeiten wissen warum.
Weitere Informationen:
Länge:
395.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Ersatzblatt für Silky Zübat Professional Handsägen & Teleskopsägen
Bullet 2:
gebogene Klinge 270mm 7,5 Zähne/30mm
Bullet 3:
Hartchrom-Blatt ist beständig gegen Korrosion und Harzeffekte
Bullet 4:
Mirai-Me Verzahnung mit induktiv gehärteten Zähnen für eine sehr hohe Standzeit
Bullet 5:
die Klingen passen in alle Zübat Teleskop- und Handsägen, jedoch passen in die Halfter der Handsägen nur die ursprüngliche Größe
Technische Daten:
<ul><li>Ersatzblatt für Silky Zübat Professional Handsägen & Teleskopsägen<li>gebogene Klinge 270mm 7,5 Zähne/30mm<li>Hartchrom-Blatt ist beständig gegen Korrosion und Harzeffekte<li>Mirai-Me Verzahnung mit induktiv gehärteten Zähnen für eine sehr hohe Standzeit<li>die Klingen passen in alle Zübat Teleskop- und Handsägen, jedoch passen in die Halfter der Handsägen nur die ursprüngliche Größe
Weitere Suchbegriffe: Silky, Ersatzblatt, für, Handsäge, Zübat, Professional, 270, mm, 7, 5, Zähne, 30, japanische, Säge, mit, gebogener, Klinge, KSI327127, ersatz, sägeblatt, sägeblätter, ersatzblätter, blatt, blätter, sägen, astsäge, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, ergonomische, handsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, best, besten, Zimmermann, Schreiner, Tischler, Bau, straight, klapp, klinge, schneide, mirai, me
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.