| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI327218 Herst.-Nr.: KSI327218 EAN/GTIN: 4903585272182 |
| |
|
| | |
| Beschneiden Sie Bäume wie ein Profi, mit der Zübat Stangensäge! Diese Stangensäge ist leicht und gut manövrierfähig, selbst in großen Höhen und in dicht bewachsenen Räumen. Das Sägen geht mühelos, schnell und sicher. Keine Stümperei auf einer Leiter, sondern fest und sicher mit beiden Füßen auf dem Boden. Sie können ruhig den ganzen Tag Bäume beschneiden, denn das Sägen mit einer Silky Stangensäge erfordert kaum Aufwand. Sie legen das Sägeblatt einfach auf den Ast und lassen das Gewicht der Säge die Arbeit machen. Die messerscharfe Zähne sägen in kurzer Zeit durch die dickste Äste und hinterlassen eine saubere glatte Schnittwunde. Da die Aluminiumstange oval geformt ist, haben Sie eine sehr präzise Kontrolle über die Richtung des Sägeblatts. Darüber hinaus gibt diese Form mehr Festigkeit und Stabilität über die volle Länge der Stangensäge und reduziert die Biegung auf ein Minimum. Mit einer eingeschobenen Stangenlänge von nur 2350 mm, können Sie die Säge einfach aufbewahren oder mitnehmen. Die beiden Verriegelungsmechanismen (Druckknöpfe und Hebel) bilden zusammen die sicherste und stabilste Verriegelung der bevorzugten Stangenlänge. Das untere Stangeteil ist mit Gummi bedeckt für einen komfortablen und sicheren Griff. Der Stoßfänger an der Unterseite schützt die Stange vor Stößen. Denken Sie immer an Ihre eigene Sicherheit. Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Abstand zu fallenden Ästen stehen und tragen Sie einen Schutzhelm und Augenschutz. Der Name Zübat ist abgeleitet von dem Geräusch eines zieltreffenden Samuraischwerts. Menschen, die mit dieser Säge arbeiten wissen warum. Optional erhältlich ist ein HookFox zum montieren unter dem Sägeblatt. Mit diesem Haken ziehen Sie leicht abgesägte Äste, die in den Baum stecken, nach unten. Weitere Informationen: | | Länge: | 2,350.00 mm | Breite: | 150.00 mm | Höhe: | 55.00 mm | Bullet 1: | vielseitige 2-teilige Teleskopsäge, sowohl für den privaten als auch professionellen Gebrauch | Bullet 2: | Gesamtlänge mit Blatt 2350mm bis 3850mm (ausgezogen) | Bullet 3: | Hartchrom-Blatt ist beständig gegen Korrosion und Harzeffekte | Bullet 4: | Mirai-Me Verzahnung mit induktiv gehärteten Zähnen für eine sehr hohe Standzeit | Bullet 5: | alle Zübat Ersatzblätter sind kompatibel, im Lieferumfang enthalten ist die Klinge 330mm 7,5 Zähne/30mm | Technische Daten: | <ul> <li>vielseitige 2-teilige Teleskopsäge, sowohl für den privaten als auch professionellen Gebrauch <li>Gesamtlänge mit Blatt 2350mm bis 3850mm (ausgezogen) <li>Hartchrom-Blatt ist beständig gegen Korrosion und Harzeffekte <li>Mirai-Me Verzahnung mit induktiv gehärteten Zähnen für eine sehr hohe Standzeit <li>alle Zübat Ersatzblätter sind kompatibel, im Lieferumfang enthalten ist die Klinge 330mm 7,5 Zähne/30mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telekopsäge, Zübat, Professional, 2350, mm, bis, 3850, KSI327218, 1, 3, 4, teilig, sehr, lange, Baumsäge, Baumsägen, Teleskop, rebschnitt, Gestängesäge, Gestängesägen, säge, sägen, heavy, duty, hohe, anforderung, stangensäge, teleskopsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen |
| | |
| |