| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI327500 Herst.-Nr.: KSI327500 EAN/GTIN: 4044385413747 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Griff der Ibuki mit Bolzen metallenem Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 220.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | Das Griffstück für die Ibuki | Bullet 2: | mit Bolzen | Bullet 3: | mit Metallteil | Technische Daten: | <ul><li>Das Griffstück für die Ibuki<li>mit Bolzen<li>mit Metallteil |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handgriff, Hand, Haltegriff, halten, Metallstück, Metall, greifen, griffig, KSI, KSI327500, Zubehör, Säge, Sägen, Japansäge, japanisch, Japan, Ersatz, Ersatzteil, Ersatzteile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |