Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Ersatzblatt für Silky Klappsäge F-180, 180mm, 14 ZpZ fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Ersatzblatt für Silky Klappsäge F-180, 180mm, 14 ZpZ fein
Silky Ersatzblatt für Silky Klappsäge F-180, 180mm, 14 ZpZ fein
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI514218
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI514218
EAN/GTIN:
     4903585142188
Suchbegriffe:
Astsägeblatt

Die japanischen Zugsägen von Silky machen das Beschneiden einfacher und sorgen für mehr Spaß. Die F180 ist eine vielseitige Astsäge die Sie bequem in Ihrem Werkzeugkasten aufbewahren können, und die für verschiedene Aufgaben in und um Ihr Haus benutzt werden kann. Die feinen Zähne sägen das Holz leicht und sind ideal für abgelagertes Holz wie Buche, Eiche, und Obstbäume. Die F180 ist kompakt, ein Leichtgewicht (150 g), und eine bequeme Säge zum ständigem dabei haben, z.B. für das Schneiden von Ästen, die zu stark sind für Ihre Astschere. Das Sägen mit der F180 erfordert kaum Kraft und macht es leicht in dicht gewachsenen Räumen zu arbeiten. Das steife Blatt macht diese Klappsäge unglaublich kräftig. Unerfahren mit der einzigartigen Sensation, die das Sägen mit einer Silky Säge mit sich bringt? Dann werden Sie über die Mühelosigkeit vom Sägen mit einer Zugsäge begeistert sein. Achten Sie besonders auf Ihre Finger: die Zähne sind messerscharf und gehen sehr schnell durch das Holz. Die Zähne bleiben selbst nach häufiger Anwendung lange scharf, und damit haben Sie immer saubere und glatte Baumwunden die einfach wieder zuwachsen. Wenn Sie die F180 nicht verwenden, könne Sie diese leicht mit dem Verriegelungshebel zusammenklappen. Die scharfen Zähne sind sicher abgedeckt, da sie vollständig im Griff verborgen sind. Wenn die Säge benötigt wird, kann sie einfach mit der Kerbe im Blatt entfaltet werden, auch beim Tragen von Handschuhen. Mit dem Verriegelungsmechanismus kann das Blatt sicher in zwei verschiedenen Positionen verriegelt werden. Der komfortabler Griff ist aus Polypropylen hergestellt und hat einen Gummieinsatz der Vibrationen absorbiert. Ein guter Griff ist garantiert. Dank des attraktiven Preises ist die F180 für jeden Gärtner zugänglich.

Weitere Informationen:
Länge:
220.00 mm
Breite:
35.00 mm
Höhe:
1.00 mm
Bullet 1:
feines Ersatzblatt für Silky F180
Bullet 2:
180mm Klinge mit feiner Mirai-Me Verzahnung (14 Zähne/30mm) – geeignet für trockenes Holz
Bullet 3:
schnelle, saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber den Holzzellen
Bullet 4:
konische, induktiv gehärtete Zähne
Technische Daten:
<p>- Feines Ersatzblatt für Silky F180 <p>- 180mm Klinge mit feiner Mirai-Me Verzahnung (14 Zähne/30mm) – geeignet für trockenes Holz <p>- Schnelle, saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber den Holzzellen <p>- Konische, induktiv gehärtete Zähne
Weitere Suchbegriffe: Silky, Ersatzblatt, für, Klappsäge, F, 180, fein, KSI514218, sägeblatt, sägeblätter, ersatzblätter, blatt, blätter, säge, sägen, astsäge, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gerade, gebogen, gebogene, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsäge, teleskopsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, beste, besten, medium, sehr, feine, grob, grobe, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, curve, klapp, klinge, schneide, mirai, me
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.