Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Silky japanische Klappsäge Gomboy 210mm, 10 ZpZ (medium)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky japanische Klappsäge Gomboy 210mm, 10 ZpZ (medium)
Silky japanische Klappsäge Gomboy 210mm, 10 ZpZ (medium)
Silky japanische Klappsäge Gomboy 210mm, 10 ZpZ (medium)
Silky japanische Klappsäge Gomboy 210mm, 10 ZpZ (medium)
Silky japanische Klappsäge Gomboy 210mm, 10 ZpZ (medium)
Silky japanische Klappsäge Gomboy 210mm, 10 ZpZ (medium)
Silky japanische Klappsäge Gomboy 210mm, 10 ZpZ (medium)
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI522121
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI522121
EAN/GTIN:
     4903585121213
Suchbegriffe:
Klappsäge
klappsäge silky
klappsäge

Die Klappsäge Silky Gomboy 210 mit einer 10/30 mm medium verzahnten scharfen Klinge ist sowohl für trockenes als auch für frisches oder sogar nasses Holz jeder Art und Größe bestens geeignet. Die Gomboy 210 ist ein unverzichtbarer Teil Ihrer Ausrüstung bei Wanderungen, Lagerfeuer oder diversen Handwerksprojekten. Dank einer kompakten Form und Leichtgewicht kann diese Japansäge problemlos in einem Rucksack transportiert werden. Die Blattlänge der Handsäge beträgt 210 mm. Durch besondere von Silky patentierte Mirai-Me-Technologie ist das Schärfen der Zähne nicht nötig, dennoch kann das Sägeblatt leicht gegen ein Silky Gomboy Ersatzblatt ausgetauscht werden.

Das verchromte Sägeblatt ist von Rost und Harz geschützt und bleibt somit robust und langlebig. Der ergonomische Gummi-Griff verringert Rutschgefahr und absorbiert Vibrationen. Das Loch im Griff ermöglicht die Befestigung von einem Seil oder Karabiner. Die Silky Gomboy 210 wird in einem transparenten Kunststoff-Holster geliefert.

Für eine höhere Langlebigkeit halten Sie die Gomboy Säge immer sauber und trocken, vorzugsweise in einem Holster oder einer Hülle. Beachten Sie, dass durch die Verwendung aggressiver Mitteln der Gummigriff angegriffen werden kann. WARNUNG! Silky Handsägen sind extrem scharf, seien Sie vorsichtig bei der Verwendung und halten Sie die Säge von Kindern fern. 

Weitere Informationen:
Länge:
245.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
<p>klappbare Universalsäge mit Mirai-Me Verzahnung</p>
Bullet 2:
<p>Silky's Best-Seller unter Gärtnern und Holzarbeitern</p>
Bullet 3:
<p>210mm medium, 10 Zähne/30mm</p>
Bullet 4:
<p>die konischen Zähne sind induktiv gehärtet um eine hohe Lebensdauer und Schnittleistung zu gewährleisten</p>
Bullet 5:
<p>sehr saubere, holzschonende Schnitte bei geringem Kraftaufwand</p>
Technische Daten:
<ul> <li> <p>Authentic Premium Japanese Steel <li> <p>Blattlänge: 210 mm <li> <p>Verzahnung: 10 Zähne je 30 mm <li> <p>Abmessungen entfaltet: 440 x 60 x 20 mm <li> <p>Abmessungen gefaltet: 245 x 60 x 20mm <li> <p>Gewicht: 235 g <li> <p>Kerbe: 1.3 mm
... > Säge > Astsäge > Gomboy
Weitere Suchbegriffe: Silky, japanische, Gomboy, 210, mm, medium, KSI522121, säge, sägen, astsäge, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gerade, gebogen, gebogene, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsäge, teleskopsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, beste, besten, sehr, fein, feine, grob, grobe, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, curve, klapp, klinge, schneide, mirai, me
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.