| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI571824 Herst.-Nr.: KSI571824 EAN/GTIN: 4903585718246 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses gebogene Ersatzblatt für die Silky Gomboy Curve bietet herausragende Leistung und Haltbarkeit. Mit einer Länge von 240 mm und einer groben Zahnung von 8 Zähnen pro 30 mm ist es optimal für das Sägen von frischem Holz geeignet. Die kompatible Form gewährleistet eine problemlose Verwendung mit allen Gomboy Sägen. Beachten Sie jedoch, dass bei abweichenden Längen der Griff oder das Halfter nicht mehr passen. Die konischen Zähne des Austauschblattes sind induktiv gehärtet, um eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und eine hervorragende Schnittleistung zu gewährleisten. Dieses Ersatzblatt ist die perfekte Wahl für Anwender, die auf Zuverlässigkeit und Effizienz Wert legen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 270.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 1.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Ersatzblatt Details:</strong> Das gebogene Ersatzblatt für die Silky Gomboy Curve hat eine Länge von 240 mm und eine grobe Zahnung mit 8 Zähnen pro 30 mm, was es besonders geeignet für das Schneiden von frischem Holz macht</span></span></p> | gebogenes Ersatzblatt für Silky Gomboy Curve | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Kompatibilität:</strong> Das Ersatzblatt ist kompatibel mit allen Gomboy Sägen, allerdings müssen bei abweichender Länge der Griff und das Halfter angepasst werden</span></span></p> | 240mm grob, 8 Zähne/30mm - geeignet für frisches Holz | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Zahnung:</strong> Die konischen Zähne des Blatts sind induktiv gehärtet, um eine hohe Lebensdauer und hervorragende Schnittleistung zu gewährleisten</span></span></p> | kompatibel mit allen Gomboy Sägen, bei abweichender Länge passen jedoch Griff bzw Halfter nicht mehr ! | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Einsatzgebiet:</strong> Optimal für den Einsatz in der Forstwirtschaft, im Gartenbau oder bei Outdoor-Aktivitäten, wo frisches Holz geschnitten werden muss</span></span></p> <p> </p> | die konischen Zähne sind induktiv gehärtet um eine hohe Lebensdauer und Schnittleistung zu gewährleisten | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Langlebigkeit:</strong> Die spezielle Härtung der Zähne sorgt dafür, dass das Ersatzblatt auch bei intensiver Nutzung lange scharf bleibt und effiziente Schnitte ermöglicht</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Ersatzblatt Details: Das gebogene Ersatzblatt für die Silky Gomboy Curve hat eine Länge von 240 mm und eine grobe Zahnung mit 8 Zähnen pro 30 mm, was es besonders geeignet für das Schneiden von frischem Holz macht <li> <p>Kompatibilität: Das Ersatzblatt ist kompatibel mit allen Gomboy Sägen, allerdings müssen bei abweichender Länge der Griff und das Halfter angepasst werden <li> <p>Zahnung: Die konischen Zähne des Blatts sind induktiv gehärtet, um eine hohe Lebensdauer und hervorragende Schnittleistung zu gewährleisten <li> <p>Einsatzgebiet: Optimal für den Einsatz in der Forstwirtschaft, im Gartenbau oder bei Outdoor-Aktivitäten, wo frisches Holz geschnitten werden muss <li> <p>Langlebigkeit: Die spezielle Härtung der Zähne sorgt dafür, dass das Ersatzblatt auch bei intensiver Nutzung lange scharf bleibt und effiziente Schnitte ermöglicht |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 240, mm, gebogener, Ersatzklinge, Ersatzsägeblatt, Sägeblätter, ersatzblätter, astsäge, astsägen, japansäge, holzsäge, klappsäge, baumsäge, zugsägen, hardtwerk, säge, outdoor, Austauschblatt, Ersatzsägeklinge, WechselblattErsatzschneide, Ersatzzahnblatt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |