| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI636636-L2 Herst.-Nr.: KSI636636-L2 EAN/GTIN: 4044385412733 |
| |
|
| | |
| Das Ersatzblatt 360 der Longboy Weitere Informationen: | | Länge: | 390.00 mm | Breite: | 20.00 mm | Höhe: | 10.00 mm | Bullet 1: | Ersatzsägeblatt 360 für die Longboy | Bullet 2: | Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder) | Technische Daten: | <ul> <li>Ersatzsägeblatt 360 für die Longboy <li>Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 360, Sägeblatter, Ersatzsägeblatt, Blatt, Blätter, Klinge, Klingenblatt, KSI636636, L2, KSI, einzeln, Einzelteil, Zubehör, Säge, Sägen, Teleskopsäge, Ersatz, Ersatzteil, Ersatzteile |
| | |
| |