| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI636636 Herst.-Nr.: KSI636636 EAN/GTIN: 4903585366362 |
| |
|
| | |
| Falls Sie oft eine Stangensäge mit im Auto oder auf die Hubarbeitsbühne nehmen, dann ist die Longboy speziell für Sie entwickelt! Dank dem faltbaren Sägeblatt hat die Longboy eine eingeschobene Länge von nur 145 cm. Mit der Hülle klammern Sie das Sägeblatt an die Stange fest, damit Sie die Stangensäge sicher tragen, transportieren und aufbewahren können. Mit einer ausgeschobenen Länge von 360 cm haben Sie eine Reichweite bis 4.5 Meter von einer Arbeitsbühne aus. Das Sägen geht mühelos und erfordert kaum Aufwand. Sie können ruhig den ganzen Tag Bäume schneiden ohne Müde zu werden, weil die Longboy leicht und einfach anzuwenden ist. Das kräftige Sägeblatt von 360 mm hat eine Reihe messerscharfe Zähne. Damit sägen Sie reibungslos durch dicke Äste bis 25 cm, und Sie hinterlassen eine saubere glatte Sägewunde. Die obere Sichel am Ende des Blattes hilft Ihnen, das Sägeblatt im Sägeschnitt zu halten. Sie können die obere Sichel auch verwenden, um kleine Zweige vom Stamm zu schneiden oder kleine (tote) Zweige vom Baum zu ziehen. Da die Aluminiumstange oval geformt ist, haben Sie eine sehr präzise Kontrolle über die Richtung des Sägeblatts, was Sie beim Schneiden in großer Höhe benötigen. Darüber hinaus gibt diese Form mehr Festigkeit und Stabilität über die volle Länge der Stangensäge und reduziert die Biegung auf ein Minimum. Die beiden Verriegelungsmechanismen (Druckknöpfe und Hebel) bilden zusammen die sicherste und stabilste Verriegelung der bevorzugten Stangenlänge. Das untere Stangeteil ist mit Gummi bedeckt für einen komfortablen und sicheren Griff. Der Stoßfänger an der Unterseite schützt die Stange vor Stößen. Das gelbe Design macht die Longboy gut sichtbar. Denken Sie immer an Ihre eigene Sicherheit. Tragen Sie einen Schutzhelm und Augenschutz, und stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Abstand von fallenden Ästen stehen. Weitere Informationen: | | Länge: | 360.00 mm | Breite: | 75.00 mm | Höhe: | 18.00 mm | Bullet 1: | passend zur Silky Longboy Teleskopsäge | Bullet 2: | spezielle Mirai-Me-Verzahnung mit induktionsgehärteten Zähnen für sehr saubere und leichte Schnitte | Bullet 3: | grobe Verzahnung (7,5Zähne/30mm) | Technische Daten: | <ul> <li>passend zur Silky Longboy Teleskopsäge <li>spezielle Mirai-Me-Verzahnung mit induktionsgehärteten Zähnen für sehr saubere und leichte Schnitte <li>grobe Verzahnung (7,5Zähne/30mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Longboy, 360, mm, 7, 5, Zähne, 30, KSI636636, ersatz, sägeblatt, sägeblätter, ersatzblätter, blatt, blätter, Ersatzklinge, Ersatzklingen, Klingen, 1, 2, 3, 4, teilig, sehr, lange, Baumsäge, Baumsägen, Gestängesäge, Gestängesägen, säge, sägen, heavy, duty, hohe, anforderung, stangensäge, teleskopsägen, klein, kompakt, faltbare, klinge, test, japan, japansäge, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen |
| | |
| |