| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI641942 Herst.-Nr.: KSI641942 EAN/GTIN: 4903585419426 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Sugowaza war ursprünglich für Stromleitungsarbeiter entwickelt wurden, die bei ihrer Arbeit Gummi-isolierte Handschuhe tragen. Neben all den Eigenschaften der Sugoi Handsäge, ist dieser Zugsäge noch zusätzlich mit einem Handschutz aus Chrom ausgestattet um Verletzungen zu vermeiden, die durch das Abrutschen vom Griff mit Handschuhe entstehen können. Bald nach ihrer Einführung ist die Sugowaza auch von anderen Arbeitern, die oft in kalten und nassen Wetterverhältnisse arbeiten, entdeckt worden. Auch wenn das Tragen von Handschuhen zur Notwendigkeit wird, wird Ihnen dank der Rutschsicherung höchste Sicherheit garantiert. Der komfortabler Gummigriff bietet guten halt, absorbiert Vibrationen und fühlt sich immer warm an. Mit dem Haken am Ende des Griffes, können Sie Ihrer Säge noch zusätzlich sichern. Mit der Sugowaza arbeiten Sie nicht nur sicherer, sondern auch effizienter. Das lange 420 mm Blatt verlängert Ihrer Reichweite, wodurch es einfacher wird mehrere Äste zu bearbeiten. Auch größere Arbeiten wie das Fällen von Bäumen oder das Sägen von dicke Stämmen ist für die Sugowaza überhaupt kein Thema. Das perfekt gebogene Blatt ist aus einer speziellen Legierung hergestellt, damit die Säge stark ist und doch flexibel bleibt. Die Sugowaza sägt schnell, ohne Erschütterungen und hinterlasst eine glatte Baumwunde, die einfach wieder zuwachsen. Der orange Köcher ist sehr gut sichtbar und kann an den Harnisch befestigt werden. Machen Sie Ihre Sugowaza-Ausrüstung komplett mit der verfügbaren Beinbefestigung und haben Sie die Säge so immer dabei! Lehnübersetzt bedeutet Sugowaza ‘Fachmännisches Können auf sehr hohem Niveau’. Do we need to say more? ;-) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 630.00 mm | Breite: | 185.00 mm | Höhe: | 40.00 mm | Bullet 1: | Sugowaza (japanisch „Fachmännisches Können auf sehr hohem Niveau“) ist eine professionelle Gartensäge von Silky | Bullet 2: | aggressiv gebogenes Blatt 420mm mit grober Verzahnung (6,5Zähne/30mm) | Bullet 3: | sehr schonend gegenüber dem Holz, so werden ca. 50% weniger Holzzellen beschädigt (weniger Splitter, schnellere Genesung, geringerer Befall von Viren und Schimmel | Bullet 4: | Mirai-Me Verzahnung mit nachschärfbaren Zähnen für eine sehr hohe Standzeit | Bullet 5: | Blatt aus japanischem NKS85 Stahl und hartverchromt (beständig gegen Rost & Harzeffekte) | Technische Daten: | <ul> <li>Sugowaza (japanisch Fachmännisches Können auf sehr hohem Niveau) ist eine professionelle Gartensäge von Silky <li>aggressiv gebogenes Blatt 420mm mit grober Verzahnung (6,5Zähne/30mm) <li>sehr schonend gegenüber dem Holz, so werden ca. 50% weniger Holzzellen beschädigt (weniger Splitter, schnellere Genesung, geringerer Befall von Viren und Schimmel <li>Mirai-Me Verzahnung mit nachschärfbaren Zähnen für eine sehr hohe Standzeit <li>Blatt aus japanischem NKS85 Stahl und hartverchromt (beständig gegen Rost & Harzeffekte) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Silky, Profi, Sugowaza, 420, mm, mit, grober, Mirai, Me, Verzahnung, nachschärfbar, KSI641942, Gartensägen, Handsäge, Handsägen, Säge, Sägen, Japansäge, japanisch, Garten, professionell, robust, holz, schonend, grob, gebogene, Klinge, Halfter, verstärkt, flexibel, langlebig, schärfen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |