| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSIRW0000 Herst.-Nr.: KSIRW0000 EAN/GTIN: 8718868505774 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Ratschenkeil ist ein patentiertes Arbeitsmittel daß von Baumkletterern für Baumkletterer entwickelt wurde, und zwar um die Sicherheit und Arbeitsumstände beim Demontieren von Bäumen zu verbessern. Früher mußte der Baumspezialist sich in schwierigen Positionen manövrieren oder sich auf die Hilfe von Mitarbeitern auf dem Boden verlassen um Stücke des Baumstamms in der richtigen Richtung fallen zu lassen. Jetzt kann der Baumkletterer ohne Mühe große Stücke des Stamms bearbeiten. Um es zu glauben muß man es selber gesehen haben! Der Ratschenkeil, aus Leichtgewichtaluminium, wiegt kaum 1,4 Kilo und kann leicht auf den Baum mitgenommen werden. Der Ratschenkeil wird ohne Zweifel kurzfristig eine Basisausrüstung für jeden professionellen Baumkletterer! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Entwickelt von Baumkletterern für Baumkletterer | Bullet 2: | Verbessert die Sicherheit beim demontieren von Bäumen | Bullet 3: | Aus Leichtgewichtaluminium | Bullet 4: | 1,4 Kilo | Bullet 5: | Kann leicht auf den Baum mitgenommen werden | Technische Daten: | <ul><li>Entwickelt von Baumkletterern für Baumkletterer<li>Verbessert die Sicherheit beim demontieren von Bäumen<li>Aus Leichtgewichtaluminium<li>1,4 Kilo<li>Kann leicht auf den Baum mitgenommen werden |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mittel, Werkzeug, Baum, kletterer, Sicherheit, umstände, Demontieren, spezialist, stamm, Leichtgewicht, aluminium, 1, 4, kg, Holz, Sägen, fällen, Forst, arbeit, pflege, KSIRW0000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |