Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittleres Stangenteil für Hayauchi 4900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittleres Stangenteil für Hayauchi 4900
Mittleres Stangenteil für Hayauchi 4900
Mittleres Stangenteil für Hayauchi 4900
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KZSI1770463-L4
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KZSI1770463-L4
EAN/GTIN:
     4044385413006
Suchbegriffe:
Mittleres
Stangenteil
für
Hayauchi
Mittelteil des Hayauchi 4900 Stangensets
Weitere Informationen:
Länge:
1,750.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
mittleres Stangenteil
Bullet 2:
für Hayauchi 4900
Bullet 3:
Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder)
Technische Daten:
<ul><li>mittleres Stangenteil<li>für Hayauchi 4900<li>Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.