Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttelfestes Verbindungsset für Hayauchi, klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttelfestes Verbindungsset für Hayauchi, klein
Schüttelfestes Verbindungsset für Hayauchi, klein
Schüttelfestes Verbindungsset für Hayauchi, klein
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KZSI1773952-L2
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KZSI1773952-L2
EAN/GTIN:
     4044385412153
Suchbegriffe:
Stopper
Set
Verbindung
Schüttelfest
Komplettes Set für die Verbindung der Verlängerungsstangen, klein
Weitere Informationen:
Länge:
60.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
45.00 mm
Bullet 1:
Komplettes Verbindungsset mit Abdeckung, Abstandshalter, Hebel und Stangenstifft
Bullet 2:
Schüttelfest
Bullet 3:
für Hayauchi 2400, 3670, 4900, 6300
Bullet 4:
klein
Bullet 5:
Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder)
Technische Daten:
<ul><li>Komplettes Verbindungsset mit Abdeckung, Abstandshalter, Hebel und Stangenstifft<li>Schüttelfest<li>für Hayauchi 2400, 3670, 4900, 6300<li>klein<li>Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.