Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt Hayauchi 390 (5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt Hayauchi 390 (5)
Sägeblatt Hayauchi 390 (5)
Sägeblatt Hayauchi 390 (5)
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KZSI177399N-L5
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KZSI177399N-L5
EAN/GTIN:
     4044385412900
Suchbegriffe:
Sägeblatt
390
Ersatzblatt
für

Ersatzklingenblatt für Hayauchi

Weitere Informationen:
Länge:
390.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
3.00 mm
Bullet 1:
Ersatzsägeblatt für Hayauchi 2400, 3670, 4900, 6300
Bullet 2:
Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder)
Technische Daten:
<ul> <li>Ersatzsägeblatt für Hayauchi 2400, 3670, 4900, 6300 <li>Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.