| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KZSI200000-L9 Herst.-Nr.: KZSI200000-L9 EAN/GTIN: 4044385032658 |
| |
|
| | |
| Silky Zähne bleiben lang scharf. Falls es notwendig ist, können die Zähne der folgenden Serien nachgefeilt werden: Hayauchi, Hayate, Natanoko60, Yamabico, Sugoi, Masaru, Zorin, Kamisorime, Ibuki, Temagari, Katanaboy, Todoku; Das vierte Bild zeigt die Feilinstruktionen jeder Serie. Weitere Informationen: | | Länge: | 195.00 mm | Breite: | 25.00 mm | Höhe: | 2.00 mm | Bullet 1: | zum Feilen der Zähne aller Silky Sägen | Bullet 2: | folgende Serien können mit der Silky Feile ebenfalls geschärft werden: Hayauchi, Hayate, Natanoko60, Yamabico, Sugoi, Masaru, Zorin, Kamisorime, Ibuki, Temagari, Katanaboy, Todoku | Technische Daten: | <ul> <li>folgende Serien können mit der Silky Feile ebenfalls geschärft werden: Hayauchi, Hayate, Natanoko60, Yamabico, Sugoi, Masaru, Zorin, Kamisorime, Ibuki, Temagari, Katanaboy, Todoku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sägen, feilen, für, Japansäge, Japansägen, Teleskopsäge, Teleskopsägen, Astsäge, Astsägen, Hayauchi, Hayate, Natanoko60, Yamabico, Sugoi, Masaru, Zorin, Kamisorime, Ibuki, Temagari, Katanaboy, Todoku |
| | |
| |