| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KZSI27302 Herst.-Nr.: KZSI27302 EAN/GTIN: 4044385412061 |
| |
|
| | |
| Klammergehäuse (S) für die Verbindungsstücke der Forester Weitere Informationen: | | Länge: | 120.00 mm | Breite: | 60.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | komplettes Klammergehäuse für die Verbindungsstangen der Forester | Bullet 2: | S (small,klein) | Bullet 3: | Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder) | Technische Daten: | <ul><li>komplettes Klammergehäuse für die Verbindungsstangen der Forester<li>S (small,klein) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forester, Klammer, Gehäuse, Abdeckung, Abstandshalter, Stangenstift, Umschlaghebel, S, small, klein, Säge, Sägen, Teleskopsäge, Ersatz, Ersatzteil, Ersatzteile, KZSI27302, KZSI |
| | |
| |