| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KZSI3272182-L2 Herst.-Nr.: KZSI3272182-L2 EAN/GTIN: 4044385412955 |
| |
|
| | |
| Das untere Stangenteil für Zübat 1800/3900 Weitere Informationen: | | Länge: | 1,800.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 50.00 mm | Bullet 1: | unteres Stangenende für Zübat 1800/3900 | Bullet 2: | Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder) | Technische Daten: | <ul><li>unteres Stangenende für Zübat 1800/3900<li>Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubat, für, 1800/3900, 1800, 3900, Stange, Ende, Stangenteil, unten, KZSI3272182, L2, KZSI, Ersatzteil, Ersatzteile, Ersatz, Säge, sägen, Teleskopsäge |
| | |
| |