| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KZSI3650041 Herst.-Nr.: KZSI3650041 EAN/GTIN: 4044385412597 |
| |
|
| | |
| Komplettes Schutzhüllenset der Longboy Weitere Informationen: | | Länge: | 500.00 mm | Breite: | 120.00 mm | Höhe: | 40.00 mm | Bullet 1: | komplette Schutzhülle der Longboy | Bullet 2: | Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder) | Technische Daten: | <ul><li>komplette Schutzhülle der Longboy |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silky, Schutzhüllenset, für, die, Longboy, Schutz, Hülle, Abdeckung, Bedeckung, Halfter, Set, komplett, KZSI3650041, KZSI, einzeln, Einzelteil, Zubehör, Säge, Sägen, Teleskopsäge, Ersatz, Ersatzteil, Ersatzteile |
| | |
| |