| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KZSI3700462 Herst.-Nr.: KZSI3700462 EAN/GTIN: 4044385410920 |
| |
|
| | |
| Das Klammergehäuse (M) für die Verbindungsstücke der Hayate Weitere Informationen: | | Länge: | 60.00 mm | Breite: | 60.00 mm | Höhe: | 40.00 mm | Bullet 1: | Klammergehäuse für die Verbindung der Stangen | Bullet 2: | M (mittel, medium) | Bullet 3: | Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder) | Technische Daten: | <ul> <li>Klammergehäuse für die Verbindung der Stangen <li>M (mittel, medium) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5000, Klammer, Gehäuse, Verbindungsstück, Verbindung, Verbinden, Abdeckung, abdecken, M, (M), mittel, medium, KZSI3700462, KZSI, einzeln, Einzelteil, Zubehör, Säge, Sägen, Teleskopsäge, Ersatz, Ersatzteil, Ersatzteile |
| | |
| |