Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschlaghebel Hayate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umschlaghebel Hayate
Umschlaghebel Hayate
Umschlaghebel Hayate
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KZSI3700471
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KZSI3700471
EAN/GTIN:
     4044385410753
Suchbegriffe:
Silky
Umschlagshebel
Hayate
3800
Der Umschlagshebel für die Verbindungsstücke der Hayate
Weitere Informationen:
Länge:
60.00 mm
Breite:
45.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
Der Umschlagshebel für die Stangenverbindungen der Hayate
Bullet 2:
Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder)
Technische Daten:
<ul><li>Der Umschlagshebel für die Stangenverbindungen der Hayate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.