| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KZSI3703957 Herst.-Nr.: KZSI3703957 EAN/GTIN: 4044385410999 |
| |
|
| | |
| Das Klammerset (M) für das Griffstück der Hayate 5000 Weitere Informationen: | | Länge: | 70.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 40.00 mm | Bullet 1: | Klammersatz für das Griffstück der Hayate | Bullet 2: | Klammer, Bügelschraube und Bügelmutter | Bullet 3: | M (medium, mittel) | Bullet 4: | Hinweis: Die vorangehende Zahl aus dem Auswahl-Menü bezieht sich auf die Ersatzteil-Übersicht (siehe Zusatzbilder) | Technische Daten: | <ul><li>Klammersatz für das Griffstück der Hayate<li>Klammer, Bügelschraube und Bügelmutter<li>M (medium, mittel) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silky, Klammerset, Hayate, 5000, Bügel, Klammer, Set, Satz, Griff, Griffstück, (M), M, medium, mittel, KZSI3703957, KZSI, einzeln, Einzelteil, Zubehör, Säge, Sägen, Teleskopsäge, Ersatz, Ersatzteil, Ersatzteile |
| | |
| |