| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KZSI639001 Herst.-Nr.: KZSI639001 EAN/GTIN: 4044385414423 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Bolzensatz zum montieren des Sägeblatts der Sugoi Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 60.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 25.00 mm | Bullet 1: | Der Bolzensatz zum montieren des Sägeblatts der Sugoi | Technische Daten: | <ul><li>Der Bolzensatz zum montieren des Sägeblatts der Sugoi |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Satz, Bolzenset, Schrauben, Schraubenset, Schraubensatz, Sägeblatt, Blatt, Befestigung, befestigen, Fixierung, fixieren, Klinge, Klingenblatt, KZSI, KZSI639001, Zubehör, Säge, Sägen, Japansäge, japanisch, Japan, Ersatz, Ersatzteil, Ersatzteile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |