| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-169683 Herst.-Nr.: 169683 EAN/GTIN: 4030555432779 |
| |
|
| | |
| Made in Germany – Nur das Beste! Diese Nut-Kreissägeblätter von Stehle bzw. Leuco NK mit Flachverzahnung sind für den Einsatz auf Tischfräsmaschinen zum ausrißfreien Nuten in Massivhölzern und Holzwerkstoffen geeignet. Die Sägeblätter sind für feine Schni Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Einsatz im Gegenlauf längs zur Faser (Massivholz) Einsatz im Gleichlauf nur mit mechanischem Vorschub (Holzwerkstoffe) bei Z = 12 und Z = 18 sind andere Nutbreiten durch Satz-Zusammenstellung möglich Nutbreitenberechnung bei Satzwerkzeugen: Summe aller "b" + HW-Überstand links und rechts + Zwischenringdicke | Bullet 2: | MASCHINE / ANWENDUNG Tischfräsmaschinen zum ausrissfreien Nuten in Massivhölzern und Holzwerkstoffen | Technische Daten: | <ul><li>Nut-Kreissägeblätter zum ausrißfreien Nuten in Massivhölzern und Holzwerkstoffen<li>Durchmesser=180mm Schnittbreite=8,0mm Sägeblattstärke=5,0mm Bohrung=30mm Zähne=18 F<li>Spanwinkel 15°<li>mechanischer Vorschub MEC<li>Made in Germany, hohe Standzeit, lasergeschnitten, lärmreduziert, ruhiger Lauf und viele Nachschliffe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Sägeblatt, Widiasäge, Holzsägeblatt, HM, Säge, ELU, Bosch, Einhell, Festool, AEG, Holz, Her, Mafell, Leuco, Wegoma, Elektra, Beckum, Haffner, Holzcraft, Stehle, Nutkreissägeblatt, Nuter, NK, Nut, Tischfräse, Nutsägeblatt, 169683 |
| | |
| |