Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsspannzange 5mm für 470E (ER32)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionsspannzange 5mm für 470E (ER32)
Präzisionsspannzange 5mm für 470E (ER32)
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-173649
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     173649
EAN/GTIN:
     4044385570297
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Diese hochqualitativen Präzisionsspannzangen von Stehle sind zur Verwendung in Spannzangenfutter Typ 430 E (ER25). Die Spanntoleranz beträgt 1,0mm. Dank der doppelseitigen Schlitzung bieten diese Zangen eine optimale Spannkraftübertragung. Die Spannzangen
Weitere Informationen:
Technische Daten:
<ul><li>hochqualitative Präzisionsspannzangen zur Verwendung in Spannzangenfutter Typ 470E (ER32)<li>Innendurchmesser 5mm; Aussendurchmesser 33mm; Länge 40mm<li>Spanntoleranz 1,0mm<li>optimale Spannkraftübertragung dank doppelseitiger Schlitzung<li>Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland!
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Spannzange, Spannzangen, Spann, Zange, Zangen, Präzisionsspannzange, Präzisions, Fügen, Falzen, Nuten, Kopieren, Fuge, Falz, Nut, Präzision, Spannzangenfutter, Futter, CNC, mm, Zoll, ", OZ25, OZ, 25, ER, 16, 32, 40, ER16, ER25, ER32, ER40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.