Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW NE Kapp-Kreissägeblatt 350x3,8x40mm Z=84 G7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW NE Kapp-Kreissägeblatt 350x3,8x40mm Z=84 G7
Stehle HW NE Kapp-Kreissägeblatt 350x3,8x40mm Z=84 G7
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-192273
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     192273
EAN/GTIN:
     4030555900322
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt

Made in Germany  Nur das Beste! Dieses Hartmetall NE-Kappkreissägeblatt mit der innovativen Gruppenverzahnung G7 wird für Kapp- und Gehrungsschnitte in PVC-Profilen, sowie für gratfreie und glatte Schnitte in dünnwandigen Alu-Fenster- und Fassadenprofilen verwendet. Zum Einsatz kommt es auf Tischkreissägen und Kapp- und Gehrungskreissägen. Die Gruppenverzahnung G7 reduziert den Schnittdruck und ermöglicht exzellente Schnitte mit geringer Rauhtiefe. Das ermöglicht längere Standwege gegenüber der Trapez-Flachverzahnung und sorgt somit für eine bessere Leistung und Wirtschaftlichkeit. Es ist eine feste Werkstückspannung erforderlich. Die maximale Wandungsstärke beträgt 5mm. Die Laserornamente sorgen für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter extrem engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt höchste Plan- und Rundlaufpräzision durch manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Bestückt mit anwendungsspezifischen Feinstkorn-Hartmetall TC06.

Weitere Informationen:
Länge:
350.00 mm
Breite:
350.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
NE-Kappkreissägeblätter für Kapp- und Gehrungsschnitte in PVC-Profilen, sowie für gratfreie und glatte Schnitte in dünnwandigen Alu-Fensterprofilen und Fassadenprofilen - max. Wandungsstärke 5mm - feste Werkstückspannung erforderlich
Bullet 2:
Durchmesser 350mm; Schnittbreite 3,8mm; Sägeblattstärke 3,2mm; Bohrung 40mm; Zähne 84 Gruppenverzahnung G7; Spanwinkel -6°
Bullet 3:
unter anderem geeignet für Eisele LSM II, LSM II-PV & VA-L, Graule, Ulmia & Weidmann - Nebenlöcher 4/12/64 + 2/9/55
Bullet 4:
innovative Gruppenverzahnung G7 reduziert den Schnittdruck und ermöglicht exzellente Schnitte mit geringer Rauhtiefe; höhere Standwege gegenüber Trapez-Flachzahn; Geräuschreduzierung durch Laserornamente
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC06
Technische Daten:
<ul> <li>NE-Kappkreissägeblätter für Kapp- und Gehrungsschnitte in PVC-Profilen, sowie für gratfreie und glatte Schnitte in dünnwandigen Alu-Fensterprofilen und Fassadenprofilen - max. Wandungsstärke 5mm - feste Werkstückspannung erforderlich <li>Durchmesser 350mm; Schnittbreite 3,8mm; Sägeblattstärke 3,2mm; Bohrung 40mm; Zähne 84 Gruppenverzahnung G7; Spanwinkel -6° <li>unter anderem geeignet für Eisele LSM II, LSM II-PV &amp; VA-L, Graule, Ulmia &amp; Weidmann - Nebenlöcher 4/12/64 + 2/9/55 <li>innovative Gruppenverzahnung G7 reduziert den Schnittdruck und ermöglicht exzellente Schnitte mit geringer Rauhtiefe; höhere Standwege gegenüber Trapez-Flachzahn; Geräuschreduzierung durch Laserornamente <li>Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC06
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, NE, G7, Kappkreissägeblatt, Metall, PVC, Profile, Fenster, Fassadenprofile, Profil, Alu, Aluminium, Gruppenzahn, Zahnreihe, 84, Z84, 350mm, Bohrung, 40mm, 192273, Eisele, LSM, II, PV, VA, L, Graule, Ulmia, Weidmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,39*
€ 276,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.