| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-192276 Herst.-Nr.: 192276 EAN/GTIN: 4030555900377 |
| |
|
| | |
| Made in Germany - Nur das Beste! Dieses Hartmetall NE-Kappkreissägeblatt mit der innovativen Gruppenverzahnung G7 wird für Kapp- und Gehrungsschnitte in PVC-Profilen, sowie für gratfreie und glatte Schnitte in dünnwandigen Alu-Fenster- und Fassadenprofilen verwendet. Zum Einsatz kommt es auf Tischkreissägen und Kapp- und Gehrungskreissägen. Die Gruppenverzahnung G7 reduziert den Schnittdruck und ermöglicht exzellente Schnitte mit geringer Rauhtiefe. Das ermöglicht längere Standwege gegenüber der Trapez-Flachverzahnung und sorgt somit für eine bessere Leistung und Wirtschaftlichkeit. Es ist eine feste Werkstückspannung erforderlich. Die maximale Wandungsstärke beträgt 5mm. Die Laserornamente sorgen für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter extrem engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt höchste Plan- und Rundlaufpräzision durch manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Bestückt mit anwendungsspezifischen Feinstkorn-Hartmetall TC06. Weitere Informationen: | | Länge: | 400.00 mm | Breite: | 400.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | NE-Kappkreissägeblätter für Kapp- und Gehrungsschnitte in PVC-Profilen, sowie für gratfreie und glatte Schnitte in dünnwandigen Alu-Fensterprofilen und Fassadenprofilen - max. Wandungsstärke 5mm - feste Werkstückspannung erforderlich | Bullet 2: | Durchmesser 400mm; Schnittbreite 3,8mm; Sägeblattstärke 3,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 98 Gruppenverzahnung G7; Spanwinkel -6° | Bullet 3: | unter anderem geeignet für Dewalt & Haffner - Nebenlöcher 2/10/60 + 2/12/64 + 4/15/80 | Bullet 4: | innovative Gruppenverzahnung G7 reduziert den Schnittdruck und ermöglicht exzellente Schnitte mit geringer Rauhtiefe; höhere Standwege gegenüber Trapez-Flachzahn; Geräuschreduzierung durch Laserornamente | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC06 | Technische Daten: | <ul><li>NE-Kappkreissägeblätter für Kapp- und Gehrungsschnitte in PVC-Profilen, sowie für gratfreie und glatte Schnitte in dünnwandigen Alu-Fensterprofilen und Fassadenprofilen - max. Wandungsstärke 5mm - feste Werkstückspannung erforderlich<li>Durchmesser 400mm; Schnittbreite 3,8mm; Sägeblattstärke 3,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 98 Gruppenverzahnung G7; Spanwinkel -6° <li>unter anderem geeignet für Dewalt & Haffner - Nebenlöcher 2/10/60 + 2/12/64 + 4/15/80<li>innovative Gruppenverzahnung G7 reduziert den Schnittdruck und ermöglicht exzellente Schnitte mit geringer Rauhtiefe; höhere Standwege gegenüber Trapez-Flachzahn; Geräuschreduzierung durch Laserornamente<li>Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC06 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, NE, G7, Kappkreissägeblatt, Metall, PVC, Profile, Fenster, Fassadenprofile, Profil, Alu, Aluminium, negativ, Gruppenzahn, Zahnreihe, 98, Z98, 400mm, Bohrung, 30mm, 192276, Dewalt, Haffner |
| | |
| |