Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW HKS Massiv Handkreissägeblatt 220x2,8x30mm Z=36 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW HKS Massiv Handkreissägeblatt 220x2,8x30mm Z=36 WS
Stehle HW HKS Massiv Handkreissägeblatt 220x2,8x30mm Z=36 WS
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-50110110
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     50110110
EAN/GTIN:
     4030555340708
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
handkreissägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Diese Handkreissägeblätter mit Wechselverzahnung sind für Längs- und Querschnitte in Massivhölzern geeignet. Sie können sowohl mit Handkreissägen, als auch mit Kapp- & Gehrungssägen verwendet werden. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter präzisen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Durch den großen Spanraum ist die Spanabfuhr hervorragend. Eine geringe Leistungsaufnahme wird durch die reduzierte Schnittbreite ermöglicht. Die großzügige HW TC10 Bestückung ermöglicht viele Nachschliffe. Für größere Abmessungen siehe Stehle ZQW Zuschneid-Kreissägeblätter.
Weitere Informationen:
Länge:
320.00 mm
Breite:
320.00 mm
Höhe:
15.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall-Handkreissägeblatt mit Wechselverzahnung für Längs- & Querschnitte in Massivhölzern mit Handkreissägen sowie Kapp- und Gehrungssägen
Bullet 2:
Durchmesser 220mm; Schnittbreite 2,8mm; Sägeblattstärke 1,8mm; Bohrung 30mm; Zähne 36 Wechselzahn; Spanwinkel 15°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/7/42
Bullet 4:
Made in Germany - Qualitätslevel 1-0-1: lasergeschnitten, präzise Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, hohe Plan- und Rundlaufpräzision, großzügige HW TC10 Bestückung für viele Nachschliffe
Bullet 5:
für größere Abmessungen siehe Stehle ZQW Zuschneid-Kreissägeblätter
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall-Handkreissägeblatt mit Wechselverzahnung für Längs- & Querschnitte in Massivhölzern mit Handkreissägen sowie Kapp- und Gehrungssägen<li>Durchmesser 220mm; Schnittbreite 2,8mm; Sägeblattstärke 1,8mm; Bohrung 30mm; Zähne 36 Wechselzahn; Spanwinkel 15°<li>Nebenlöcher 2/7/42 <li>Made in Germany - Qualitätslevel 1-0-1: lasergeschnitten, präzise Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, hohe Plan- und Rundlaufpräzision, großzügige HW TC10 Bestückung für viele Nachschliffe<li>für größere Abmessungen siehe Stehle ZQW Zuschneid-Kreissägeblätter
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, Kreissägeblatt, HW, HM, HKS, Massiv, Hartmetall, TC10, Handkreissägen, Längsschnitt, Querschnitt, Massivholz, Massivhölzer, WZ, WS, Wechselzahn, 36, Z36, 220mm, Bohrung, 30mm, 50110110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.