| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-50110174 Herst.-Nr.: 50110174 EAN/GTIN: 4030555341347 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Made in Germany - Nur das Beste! Diese Zuschneidkreissägeblätter mit Wechselverzahnung sind für Formatschnitte in Massivhölzern geeignet. Sie können mit Tischkreissägen und Spezialmaschinen verwendet werden. Die verschiedenen Zahnreihen bieten eine optimale Anpassung an Schnittqualität, Vorschubgeschwindigkeit und Materialdicke. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen Hartmetall HW TC10/TC06. Gegen Aufpreis kann die Bohrung auf bis zu 50mm erweitert werden, bitte wenden Sie sich hierzu an uns. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 320.00 mm | Breite: | 320.00 mm | Höhe: | 15.00 mm | Bullet 1: | Hartmetall-Zuschneidkreissägeblatt mit Wechselverzahnung für Fortmatschnitte in Massivhölzern mit Tischkreissägen und Spezialmaschinen | Bullet 2: | Durchmesser 240mm; Schnittbreite 2,8mm; Sägeblattstärke 1,8mm; Bohrung 30mm; Zähne 24 Wechselzahn; Spanwinkel 20° | Bullet 3: | Nebenlöcher 2/7/42 | Bullet 4: | ZQW Sägeblätter bieten eine optimale Anpassung an Schnittqualität, Vorschubgeschwindigkeit und Materialdicke durch verschiedene Zahnreihen | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC10/TC06 | Technische Daten: | <ul><li>Hartmetall-Zuschneidkreissägeblatt mit Wechselverzahnung für Fortmatschnitte in Massivhölzern mit Tischkreissägen und Spezialmaschinen<li>Durchmesser 240mm; Schnittbreite 2,8mm; Sägeblattstärke 1,8mm; Bohrung 30mm; Zähne 24 Wechselzahn; Spanwinkel 20°<li>Nebenlöcher 2/7/42<li>ZQW Sägeblätter bieten eine optimale Anpassung an Schnittqualität, Vorschubgeschwindigkeit und Materialdicke durch verschiedene Zahnreihen<li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC10/TC06 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Stehle, Leuco, HW, HM, ZQW, Hartmetall, TC10, TC06, Zuschneid, Tischkreissäge, Fertigschnitt, Formatschnitt, Massivholz, Massivhölzer, Holz, Hölzer, WZ, WS, Wechselzahn, 24, Z24, 240mm, Bohrung, 30mm, 50110174 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |