Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW HKS-Board Handkreissägeblatt für Holzwerkstoffe 190x2,8/2,0x20mm Fast-Fix Z=60 Wechselzahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW HKS-Board Handkreissägeblatt für Holzwerkstoffe 190x2,8/2,0x20mm Fast-Fix Z=60 Wechselzahn
Stehle HW HKS-Board Handkreissägeblatt für Holzwerkstoffe 190x2,8/2,0x20mm Fast-Fix Z=60 Wechselzahn
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-50110268
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     50110268
EAN/GTIN:
     4030555721415
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
handkreissägeblatt bohrung 20
handkreissägeblatt
stehle handkreissägeblatt

Made in Germany – Nur das Beste! Diese Handkreissägeblätter mit Wechselverzahnung sind für Längs- und Querschnitte in Holzwerkstoffen geeignet. Sie können sowohl mit Handkreissägen, als auch mit Kapp- & Gehrungssägen verwendet werden. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter präzisen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Durch den großen Spanraum ist die Spanabfuhr hervorragend. Eine geringe Leistungsaufnahme wird durch die reduzierte Schnittbreite ermöglicht. Die großzügige HW TC10 Bestückung ermöglicht viele Nachschliffe. Für größere Abmessungen siehe Stehle ZWS Zuschneid-Kreissägeblätter.

Weitere Informationen:
Bullet 1:
Hartmetall-Handkreissägeblatt mit Wechselverzahnung für Längs- & Querschnitte in Holzwerkstoffen mit Handkreissägen sowie Kapp- und Gehrungssägen
Bullet 2:
Durchmesser 190mm; Schnittbreite 2,8mm; Sägeblattstärke 2,0mm; Bohrung 20mm Fast-Fix; Zähne 60 WZ; Spanwinkel 10°
Bullet 3:
Nebenlöcher Fast-Fix
Bullet 4:
Made in Germany - Qualitätslevel 1-0-1: lasergeschnitten, präzise Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, hohe Plan- und Rundlaufpräzision, großzügige HW TC10 Bestückung für viele Nachschliffe
Bullet 5:
für größere Abmessungen siehe Stehle ZWS Besäum- und Fertischnitt-Kreissägeblätter
Technische Daten:
<ul> <li>Hartmetall-Handkreissägeblatt mit Wechselverzahnung für Längs- &amp; Querschnitte in Holzwerkstoffen mit Handkreissägen sowie Kapp- und Gehrungssägen <li>Durchmesser 190mm; Schnittbreite 2,8mm; Sägeblattstärke 2,0mm; Bohrung 20mm Fast-Fix; Zähne 60 WZ; Spanwinkel 10° <li>Nebenlöcher Fast-Fix <li>Made in Germany - Qualitätslevel 1-0-1: lasergeschnitten, präzise Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, hohe Plan- und Rundlaufpräzision, großzügige HW TC10 Bestückung für viele Nachschliffe <li>für größere Abmessungen siehe Stehle ZWS Besäum- und Fertischnitt-Kreissägeblätter
Weitere Suchbegriffe: Made, in, Germany, , Nur, das, Beste!, Diese, Handkreissägeblätter, mit, Wechselverzahnung, sind, für, Längs, und, Querschnitte, Holzwerkstoffen, geeignet., Sie, können, sowohl, Handkreissägen, als, auch, Kapp, &, Gehrungssägen, verwendet, werden., Der, Grundkörper, des, Sägeblattes, ist, lasergeschnitten, wurde, unter, präzisen, Fertigungstoleranzen, hergestellt., Zudem, bietet, dieses, Sägeblatt, eine, hohe, Plan, Rundlaufpräzision, durch, maschinell, kontrolliertes, Richten, Spannen, im, Herstellungsprozess., Durch, den, großen, Spanraum, die, Spanabfuhr, hervorragend., Eine, geringe, Leistungsaufnahme, wird, reduzierte, Schnittbreite, ermöglicht., Die, großzügige, HW, TC10, Bestückung, ermöglicht, viele, Nachschliffe., Für, größere, Abmessungen, siehe, Stehle, ZWS, Zuschneid, Kreissägeblätter.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.