| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-50457362 Herst.-Nr.: 50457362 EAN/GTIN: 4030555900896 |
| |
|
| | |
| Spezielle Kreissägeblätter von Stehle für den Einsatz auf Handkreissägen und abrasive Materialien die zu hohem Schneidverschleiß führen. ZB: Acrylharzplatten, Gipsfaserplatte mit MDF, Gipsfaserplatte mit Furnier, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatte, Zementfaserplatte, Phenolharz-Papier, Kompaktschichtstoff (HPL), Epoxydharz, Leiterplatten (PCB), Schichtstoffe, Alu mit PU Schaum, HDF mit Melaminpapier & Overlay, Spanplatte mit Polyurethanbeschichtung, Faserverbund, AFK Wabenplatte, AFK Leichtbauplatte, GFK - PU Bodenbelag, GFK Gitterrost, GFK Sandwichplatte, GFK Fassadenplatte, CFK Gewebe - POLYKRISTALLINER DIAMANT (DP) • DP Schneiden sind synthetisch hergestellt, wobei die Diamant-Schicht auf einer Trägerschicht aus Hartmetall aufgesintert ist, mit welcher sie auf den Grundkörper des Werkzeugs gelötet wurde. • DP ist um das 2-3 fache härter als Hartmetall, wodurch in geeigneten Materialien ein vielfaches an Standweg erreicht wird. Gleichzeitig ist DP durch seine niedrige Biegebruchfestigkeit deutlich Schneidenbruchanfälliger als HW. Daher eignet es sich nicht für alle Materialien. • In Span- und Faserplatten wie in abrasiven Materialien hat sich DP in den letzten Jahrzehnten etabliert und ist aus der Holzverarbeitung durch seine Wirtschaftlichkeit nicht mehr wegzudenken. Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <ul> <li>für Zu- und Fertigschnitte in Laminat, MDF, Spanplatte, zementgebundene Platten, Corian, Duroplast, Gipsplatten und Melamin <li>nicht einsetzbar für Stein, Glas und Nägel <li>hervorragende Spanabfuhr durch großen Spanraum <li>Nachschärfzone: 1, 0 mm, exzellent geeignet für: abrasive Materialen und Bau, gut geeignet für Plattenbearbeitung <li>leichter, sehr grober Schnitt |
|
| | |
| | | |
| |