| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-50457994 Herst.-Nr.: 50457994 EAN/GTIN: 4030555741987 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Made in Germany - Nur das Beste! DP Schneiden sind synthetisch hergestellt, wobei die Diamantschicht auf einer Trägerschicht aus Hartmetall aufgesindert ist und auf den Grundkörper des Werkzeuges gelötet wurde. DP ist um das 2-3fache härter als Hartmetall, wodurch in geeigneten Materialien ein Vielfaches an Standweg erreicht wird. In Span- und Faserplatten wie in abrasiven Materialien hat sich DP in den letzten Jahrzehnten etabliert und ist aus der Holzverarbeitung durch seine Wirtschaftlichkeit nicht mehr wegzudenken. Diese Handkreissägeblätter sind für Zuschnitte in zementgebundene Platten geeignet. Sie können auf Hand-Kreissägen verwendet werden. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter präzisen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Durch den großen Spanraum ist die Spanabfuhr hervorragend. Der große Spanwinkel von 12° ermöglicht einen leichten Schnitt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Diamantbeschichtetes Handkreissägeblatt für Zuschnitte in zementgebundenen Platten - nicht einsetzbar für Stein, Glas und Nägel | Bullet 2: | Durchmesser 190mm; Schnittbreite 2,2mm; Sägeblattstärke 1,6mm; Bohrung 30mm; Zähne 4 Flachzahn; Spanwinkel 12° | Bullet 3: | Nebenlöcher 2/7/42 | Bullet 4: | hervorragende Spanabfuhr durch großen Spanraum ; leichter Schnitt durch großen Spanwinkel | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätslevel 1-0-1: lasergeschnitten, optimaler Schneidstoff, präzise Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, hohe Plan- und Rundlaufpräzision | Technische Daten: | <ul><li>Diamantbeschichtetes Handkreissägeblatt für Zuschnitte in zementgebundenen Platten - nicht einsetzbar für Stein, Glas und Nägel<li>Durchmesser 190mm; Schnittbreite 2,2mm; Sägeblattstärke 1,6mm; Bohrung 30mm; Zähne 4 Flachzahn; Spanwinkel 12°<li>Nebenlöcher 2/7/42<li>hervorragende Spanabfuhr durch großen Spanraum ; leichter Schnitt durch großen Spanwinkel<li>Made in Germany - Qualitätslevel 1-0-1: lasergeschnitten, optimaler Schneidstoff, präzise Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, hohe Plan- und Rundlaufpräzision |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, Kreissägeblatt, DP, HKS, LR, Diamant, Dia, Zuschnitt, zementgebundene, Platten, Flachzahn, FZ, F, 4, Z4, 190mm, Bohrung, 30mm, 50457994 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |