Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW NK3VS 3-tlg. Nutkreissägeblatt-Set 250x5,0-13,0x30mm Z=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW NK3VS 3-tlg. Nutkreissägeblatt-Set 250x5,0-13,0x30mm Z=30
Stehle HW NK3VS 3-tlg. Nutkreissägeblatt-Set 250x5,0-13,0x30mm Z=30
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-50459024
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     50459024
EAN/GTIN:
     4030555833521
Suchbegriffe:
Stehle
Leuco
Kreissägeblatt
HW
Made in Germany - Nur das Beste! Dieses verstellbare, 3-teilige Nutkreissägeblattset eignet sich zum präzisen Nuten in Vollholz längs und quer zur Faser, sowie in Holzwerkstoffen, wie Spanplatte, MDF und vieles mehr. Das Set besteht aus 2 Ritz-Kreissägeblätter mit einseitig-spitzen Flachzahn und einem Hauptkreissägeblatt mit Flachzahn. Diese spezielle Schneidengeometrie sorgt für präzises Nuten. Die Schnittbreite ist von 5,0 bis 13,0mm in 0,1mm Schritten verstellbar. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter extrem engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt höchste Plan- und Rundlaufpräzision durch manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen Feinstkorn-Hartmetall TC06.
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
250.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
3-teiliges Set zum präzisen Nuten in Vollholz (längs+quer zur Faser) sowie in Holzwerkstoffen (Spanplatte, MDF, etc) mit Tischkreissägen und Kappkreissägen
Bullet 2:
2 Ritzsägeblätter mit einseitig-spitzem Flachzahn und 1 Hauptsägeblatt mit Flachzahn
Bullet 3:
Durchmesser 250mm; Schnittbreite 5,0-13,0mm; Bohrung 30mm; Zähne 30 Flachzahn einseitig-spitz / Flachzahn
Bullet 4:
Schnittbreite verstellbar in 0,1mm-Schritten mit beiliegenden Zwischenringen
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC06
Technische Daten:
<ul><li>3-teiliges Set zum präzisen Nuten in Vollholz (längs+quer zur Faser) sowie in Holzwerkstoffen (Spanplatte, MDF, etc) mit Tischkreissägen und Kappkreissägen<li>2 Ritzsägeblätter mit einseitig-spitzem Flachzahn und 1 Hauptsägeblatt mit Flachzahn<li>Durchmesser 250mm; Schnittbreite 5,0-13,0mm; Bohrung 30mm; Zähne 30 Flachzahn einseitig-spitz / Flachzahn<li>Schnittbreite verstellbar in 0,1mm-Schritten mit beiliegenden Zwischenringen<li>Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,62*
€ 773,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,73*
€ 751,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,99*
€ 696,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,29*
€ 682,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,94*
€ 661,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.