Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle DP HKS-L Diamant-Akku-Handkreissägeblatt für Zuschnitte 160x1,6/1,2x20mm Z=6 Flachzahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle DP HKS-L Diamant-Akku-Handkreissägeblatt für Zuschnitte 160x1,6/1,2x20mm Z=6 Flachzahn
Stehle DP HKS-L Diamant-Akku-Handkreissägeblatt für Zuschnitte 160x1,6/1,2x20mm Z=6 Flachzahn
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-50460479
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     50460479
EAN/GTIN:
     4030555950754
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
handkreissägeblatt 160x20
handkreissägeblatt
handkreissägeblatt 160 mm
Made in Germany – Nur das Beste! DP Schneiden sind synthetisch hergestellt, wobei die Diamantschicht auf einer Trägerschicht aus Hartmetall aufgesindert ist und auf den Grundkörper des Werkzeuges gelötet wurde. DP ist um das 2-3fache härter als Hartmetall, wodurch in geeigneten Materialien ein Vielfaches an Standweg erreicht wird. In Span- und Faserplatten wie in abrasiven Materialien hat sich DP in den letzten Jahrzehnten etabliert und ist aus der Holzverarbeitung durch seine Wirtschaftlichkeit nicht mehr wegzudenken. Diese Handkreissägeblätter sind für Zu- & Formatschnitte in Laminat, MDF, Spanplatte, zementgebundene Platten, Corian, Duroplast, Gipsplatten und Melamin geeignet. Sie können auf Hand-Kreissägen verwendet werden. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter präzisen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die großzügige Bestückung ermöglicht eine Nachschärfzone von 1,0 mm. Durch den großen Spanraum ist die Spanabfuhr hervorragend. Der große Spanwinkel von 12° ermöglicht einen leichten Schnitt.
Weitere Informationen:
Bullet 1:
Diamantbeschichtetes Akku-Handkreissägeblatt für Zuschnitte in Laminat, MDF, Spanplatte, zementgebundene Platten, Corian, Duroplast, Gipsplatten und Melamin - nicht einsetzbar für Stein, Glas und Nägel
Bullet 2:
Durchmesser 160mm; Schnittbreite 1,6mm; Sägeblattstärke 1,2mm; Bohrung 20mm; Zähne 6 Flachzahn; Spanwinkel 12°
Bullet 3:
Geringere Leistungsaufnahme durch reduzierte Schnittbreite
Bullet 4:
hervorragende Spanabfuhr durch großen Spanraum ; leichter Schnitt durch großen Spanwinkel
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 1-0-1: lasergeschnitten, optimaler Schneidstoff, präzise Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, hohe Plan- und Rundlaufpräzision
Technische Daten:
<ul><li>Diamantbeschichtetes Akku-Handkreissägeblatt für Zuschnitte in Laminat, MDF, Spanplatte, zementgebundene Platten, Corian, Duroplast, Gipsplatten und Melamin - nicht einsetzbar für Stein, Glas und Nägel<li>Durchmesser 160mm; Schnittbreite 1,6mm; Sägeblattstärke 1,2mm; Bohrung 20mm; Zähne 6 Flachzahn; Spanwinkel 12°<li>Geringere Leistungsaufnahme durch reduzierte Schnittbreite<li>hervorragende Spanabfuhr durch großen Spanraum ; leichter Schnitt durch großen Spanwinkel<li>Made in Germany - Qualitätslevel 1-0-1: lasergeschnitten, optimaler Schneidstoff, präzise Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, hohe Plan- und Rundlaufpräzision
Weitere Suchbegriffe: Made, in, Germany, , Nur, das, Beste!, DP, Schneiden, sind, synthetisch, hergestellt, wobei, die, Diamantschicht, auf, einer, Trägerschicht, aus, Hartmetall, aufgesindert, ist, und, den, Grundkörper, des, Werkzeuges, gelötet, wurde., um, 2, 3fache, härter, als, wodurch, geeigneten, Materialien, ein, Vielfaches, an, Standweg, erreicht, wird., In, Span, Faserplatten, wie, abrasiven, hat, sich, letzten, Jahrzehnten, etabliert, der, Holzverarbeitung, durch, seine, Wirtschaftlichkeit, nicht, mehr, wegzudenken., Diese, Handkreissägeblätter, für, Zu, &, Formatschnitte, Laminat, MDF, Spanplatte, zementgebundene, Platten, Corian, Duroplast, Gipsplatten, Melamin, geeignet., Sie, können, Hand, Kreissägen, verwendet, werden., Der, Sägeblattes, lasergeschnitten, wurde, unter, präzisen, Fertigungstoleranzen, hergestellt., Zudem, bietet, dieses, Sägeblatt, eine, hohe, Plan, Rundlaufpräzision, maschinell, kontrolliertes, Richten, Spannen, im, Herstellungsprozess.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.