Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW Dübelbohrer ohne Rückenführung 4,0x27x57,5mm S=10x27mm Linkslauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW Dübelbohrer ohne Rückenführung 4,0x27x57,5mm S=10x27mm Linkslauf
Stehle HW Dübelbohrer ohne Rückenführung 4,0x27x57,5mm S=10x27mm Linkslauf
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-50600100
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     50600100
EAN/GTIN:
     4030555363295
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Made in Germany – Nur das Beste! Diese Dübelbohrer von Stehle bzw. Leuco mit Hartmetallschneiden eignen sich zum ausrißfreien Bohren von Dübellöchern in Massivhölzern und Holzwerkstoffen. Die kunststoffbeschichteten Bohrer besitzen 2 negative Vorschneider
Weitere Informationen:
Länge:
128.00 mm
Breite:
114.00 mm
Höhe:
16.00 mm
Bullet 1:
Dübelbohrer mit Hartmetallschneiden und Zentrierspitze für Massivhölzer & Holzwerkstoffe
Bullet 2:
aurißfreie Lochränder durch 2 negative Vorschneider
Bullet 3:
Kunststoffbeschichtung sorgt für optimalen Spanauswurf
Bullet 4:
genaue Längeneinstellung über Einstellschraube M5x10 DIN 551 (beiliegend)
Bullet 5:
Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland
Technische Daten:
<ul><li>Dübelbohrer mit Hartmetallschneiden und Zentrierspitze für Massivhölzer & Holzwerkstoffe<li>aurißfreie Lochränder durch 2 negative Vorschneider<li>Kunststoffbeschichtung sorgt für optimalen Spanauswurf<li>genaue Längeneinstellung über Einstellschraube M5x10 DIN 551 (beiliegend)<li>Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer 4mm, holzspiralbohrer, stehle dübelbohrer, 2032, Stehle, HW, HM, Hartmetall, Dübel, Bohrer, Duebelbohrer, Duebel, Leuco, 50600100, ohne, Rückenführung, Vorschneider, Zentrierspitze, Bohrmaschine, Bohrautomat, CNC, Maschine, Zentrum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.