Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW 2020 Durchgangsbohrer 8x35x70mm S=10x25mm Rechtslauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW 2020 Durchgangsbohrer 8x35x70mm S=10x25mm Rechtslauf
Stehle HW 2020 Durchgangsbohrer 8x35x70mm S=10x25mm Rechtslauf
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-50600139
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     50600139
EAN/GTIN:
     4030555363684
Suchbegriffe:
2020
Stehle
HW
HM
Durchgangsbohrer HW (HM)

HW-massiv Bohrkopf mit Dachformspitze 60° .Spirale kunststoffbeschichtet. Zylindrischer Schaft mit Spannfläche und Einstellschraube.

  • D: 8 mm
  • NL: 35 mm
  • L: 70 mm
  • S: 10 x 27 mm
  • Rechtssgang
Weitere Informationen:
Länge:
84.00 mm
Breite:
58.00 mm
Höhe:
24.00 mm
Bullet 1:
Durchgangsbohrer zum Bohren in Massivhölzern und Holzwerkstoffen
Bullet 2:
2 Dachformschneiden aus Hartmetall mit 60° Winkel
Bullet 3:
genaue Längeneinstellung über Einstellschraube M5x10 DIN 551 (beiliegend)
Bullet 4:
für Handbohrmaschinen, Bohrautomaten oder CNC-Bearbeitungszentren - auch für Weeke Schnellspannfutter (Einstellschraube M5x11,5 [ArtNr. 1581520] wird zusätzlich benötigt)
Bullet 5:
Made in Germany - nur das Beste!
Technische Daten:
<ul> <li>Durchgangsbohrer zum Bohren in Massivhölzern und Holzwerkstoffen <li>2 Dachformschneiden aus Hartmetall mit 60° Winkel <li>genaue Längeneinstellung über Einstellschraube M5x10 DIN 551 (beiliegend) <li>für Handbohrmaschinen, Bohrautomaten oder CNC-Bearbeitungszentren - auch für Weeke Schnellspannfutter (Einstellschraube M5x11,5 [ArtNr. 1581520] wird zusätzlich benötigt) <li>Made in Germany - nur das Beste!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.