| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-50600175 Herst.-Nr.: 50600175 EAN/GTIN: 4030555363943 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Made in Germany – Nur das Beste! Diese Dübelbohrer von Stehle bzw. Leuco mit Hartmetallschneiden eignen sich zum ausrißfreien Bohren von Dübellöchern in Massivhölzern und Holzwerkstoffen. Die kunststoffbeschichteten Bohrer besitzen 2 negative Vorschneider Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 91.00 mm | Breite: | 81.00 mm | Höhe: | 19.00 mm | Bullet 1: | Dübelbohrer mit Hartmetallschneiden und Zentrierspitze für Massivhölzer & Holzwerkstoffe | Bullet 2: | aurißfreie Lochränder durch 2 negative Vorschneider und einer Spirale mit Rückenführung | Bullet 3: | Kunststoffbeschichtung sorgt für optimalen Spanauswurf | Bullet 4: | genaue Längeneinstellung über Einstellschraube M5x10 DIN 551 (beiliegend) | Bullet 5: | Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland | Technische Daten: | <ul><li>Dübelbohrer mit Hartmetallschneiden und Zentrierspitze für Massivhölzer & Holzwerkstoffe<li>aurißfreie Lochränder durch 2 negative Vorschneider und einer Spirale mit Rückenführung<li>Kunststoffbeschichtung sorgt für optimalen Spanauswurf<li>genaue Längeneinstellung über Einstellschraube M5x10 DIN 551 (beiliegend)<li>Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer 5mm, holzspiralbohrer, stehle dübelbohrer, 2031, Stehle, HW, HM, Hartmetall, Dübel, Bohrer, Duebelbohrer, Duebel, Leuco, 50600175, mit, Rückenführung, Vorschneider, Zentrierspitze, Bohrmaschine, Bohrautomat, CNC, Maschine, Zentrum |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |