Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW Dübelbohrer mit Rückenführung 8x30x57,5mm S=10x20mm Rechtslauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW Dübelbohrer mit Rückenführung 8x30x57,5mm S=10x20mm Rechtslauf
Stehle HW Dübelbohrer mit Rückenführung 8x30x57,5mm S=10x20mm Rechtslauf
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-50600179
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     50600179
EAN/GTIN:
     4030555363981
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Made in Germany – Nur das Beste! Diese Dübelbohrer von Stehle bzw. Leuco mit Hartmetallschneiden eignen sich zum ausrißfreien Bohren von Dübellöchern in Massivhölzern und Holzwerkstoffen. Die kunststoffbeschichteten Bohrer besitzen 2 negative Vorschneider
Weitere Informationen:
Länge:
92.00 mm
Breite:
14.00 mm
Höhe:
14.00 mm
Bullet 1:
Dübelbohrer mit Hartmetallschneiden und Zentrierspitze für Massivhölzer & Holzwerkstoffe
Bullet 2:
aurißfreie Lochränder durch 2 negative Vorschneider und einer Spirale mit Rückenführung
Bullet 3:
Kunststoffbeschichtung sorgt für optimalen Spanauswurf
Bullet 4:
genaue Längeneinstellung über Einstellschraube M5x10 DIN 551 (beiliegend)
Bullet 5:
Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland
Technische Daten:
<ul><li>Dübelbohrer mit Hartmetallschneiden und Zentrierspitze für Massivhölzer & Holzwerkstoffe<li>aurißfreie Lochränder durch 2 negative Vorschneider und einer Spirale mit Rückenführung<li>Kunststoffbeschichtung sorgt für optimalen Spanauswurf<li>genaue Längeneinstellung über Einstellschraube M5x10 DIN 551 (beiliegend)<li>Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer, 2031, Stehle, HW, HM, Hartmetall, Dübel, Bohrer, Duebelbohrer, Duebel, Leuco, 50600179, mit, Rückenführung, Vorschneider, Zentrierspitze, Bohrmaschine, Bohrautomat, CNC, Maschine, Zentrum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.