Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle VHW Dübelbohrer mit spezieller Schneidgeometrie 6x30x70mm S=10x30mm Linkslauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle VHW Dübelbohrer mit spezieller Schneidgeometrie 6x30x70mm S=10x30mm Linkslauf
Stehle VHW Dübelbohrer mit spezieller Schneidgeometrie 6x30x70mm S=10x30mm Linkslauf
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-50600271
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     50600271
EAN/GTIN:
     4030555830797
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer
stehle dübelbohrer
dübelbohrer 6mm
Made in Germany – Nur das Beste! Diese Dübelbohrer von Stehle bzw. Leuco aus Vollhartmetall eignen sich zum ausrißfreien Bohren von Dübellöchern in Massivhölzern und Holzwerkstoffen. Die Vollhartmetallausführung trotzt hohen Vorschüben und bietet eine 6-f
Weitere Informationen:
Länge:
30.00 mm
Breite:
6.00 mm
Höhe:
6.00 mm
Bullet 1:
Vollhartmetall-Dübelbohrer und Zentrierspitze für Massivhölzer & Holzwerkstoffe
Bullet 2:
aurißfreie Lochränder durch spezieller Schneidengeometrie mit 2 negativen Vorschneider
Bullet 3:
6-fache Standzeit gegenüber herkömmlichen Dübelbohrern
Bullet 4:
genaue Längeneinstellung über Einstellschraube M5x10 DIN 551 (beiliegend)
Bullet 5:
Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland
Technische Daten:
<ul><li>Vollhartmetall-Dübelbohrer und Zentrierspitze für Massivhölzer & Holzwerkstoffe<li>aurißfreie Lochränder durch spezieller Schneidengeometrie mit 2 negativen Vorschneider<li>6-fache Standzeit gegenüber herkömmlichen Dübelbohrern<li>genaue Längeneinstellung über Einstellschraube M5x10 DIN 551 (beiliegend)<li>Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dübelbohrer links, 2041, Stehle, VHM, Vollhartmetall, Cutdrill, Cut, drill, Dübel, Bohrer, speziell, Duebelbohrer, Duebel, bohrer, Geometrie, Vorschneider, Zentrierspitze, spezielle, Schneiden, Bohrmaschine, Bohrautomat, Leuco, 50600271
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.