Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW Dübelbohrer mit spezieller Schneide 8x35x70mm S=10x30mm Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW Dübelbohrer mit spezieller Schneide 8x35x70mm S=10x30mm Rechts
Stehle HW Dübelbohrer mit spezieller Schneide 8x35x70mm S=10x30mm Rechts
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-50600653
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     50600653
EAN/GTIN:
     4030555753553
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Anwendung  • zum ausrissfreien Bohren von Dübellöchern in Massivhölzern und Holzwerkstoffen   Ausführung • spezielle Schneidegeometrie • 2 Vorschneider • Zentrierspitze • Hartmetall [HW] bestückt   Vorteile • ausrissfreie Lochränder durch spezielle Schneidegeometrie mit Vorschneider • sicheres Anbohren durch Zentrierspitze • hohe Prozeßsicherheit durch lange konstante Qualität der Bohrung • bis zu 6-fache Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Dübel-Bohrer durch verschleißfeste HW-Bohrspitze   Hinweise • Einstellschraube Bestell-Nr. 001600 M5x10 DIN 551 zur genauen Längeneinstellung im Lieferumfang enthalten • Einstellschraube Bestell-Nr. 181520 M5x11,5 für Weeke Schnellspann-Bohrfutter muß separat bestellt werden • Spannmittel: Kombi-Futter, Schnellwechsel-Futter   Produkteigenschaften Durchmesser [ø D] 8,0 mm Nutzlänge [L2] 35 mm Gesamtlänge [L1] 70 mm Schaftdurchmesser [ø d] 10 mm Schaftlänge [L3] 30 mm Schneidrichtung [R] rechtsdrehend Werkzeugart Dübel-Bohrer   Bestellinformationen Bestell-Nr. 50600653 EAN-Code 4030555753553 Verpackungseinheit [VP] 1 Stück Mindestbestellmenge 1 Stück Hersteller Stehle
Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
100.00 mm
Bullet 1:
Dübelbohrer mit Hartmetallschneiden und Zentrierspitze für Massivhölzer & Holzwerkstoffe
Bullet 2:
aurißfreie Lochränder durch spezieller Schneidengeometrie mit 2 negativen Vorschneider
Bullet 3:
verschleißfeste HW-Bohrspitze: 6-fache Standzeit gegenüber herkömmlichen Dübelbohrern
Bullet 4:
genaue Längeneinstellung über Einstellschraube M5x10 DIN 551 (beiliegend)
Bullet 5:
Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland
Technische Daten:
<ul> <li>Dübelbohrer mit Hartmetallschneiden und Zentrierspitze für Massivhölzer &amp; Holzwerkstoffe <li>aurißfreie Lochränder durch spezieller Schneidengeometrie mit 2 negativen Vorschneider <li>verschleißfeste HW-Bohrspitze: 6-fache Standzeit gegenüber herkömmlichen Dübelbohrern <li>genaue Längeneinstellung über Einstellschraube M5x10 DIN 551 (beiliegend) <li>Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer, 2040, Stehle, HW, HM, Hartmetall, Cutdrill, Cut, drill, Dübel, Bohrer, speziell, Duebelbohrer, Duebel, bohrer, Geometrie, Vorschneider, Zentrierspitze, Leuco, 50600653, Bohrmaschine, Bohrautomat, CNC, Maschine, Zentrum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.