| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-50660303 Herst.-Nr.: 50660303 EAN/GTIN: 4030555897998 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Made in Germany - Nur das Beste! Diese Hartmetall-Nutkreissägeblätter von Stehle mit Prisma V-Verzahnung sind zum V-Nuten in Massivhölzern und Holzwerkstoffen geeignet und werden mit Lamello-Maschinen und Handkreissägen verwendet. Bei Massivhölzern erfolgt der Einsatz im Gegenlauf längs zur Faser. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter präzisen Fertigungstoleranzen hergestellt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Nut-Kreissägeblatt zum V-Nuten in Massivhölzern und Holzwerkstoffen mit Lamellomaschinen und Handkreissägen | Bullet 2: | Durchmesser 100mm; Schnittbreite 7,0mm; Sägeblattstärke 5,0mm; Bohrung 22mm; Zähne 6 Prisma V-Zahn | Bullet 3: | bei Massivhölzern Einsatz im Gegenlauf längs zur Faser | Bullet 4: | ausgelegt für 7600-13000 Umdrehungen pro Minute | Bullet 5: | Made in Germany - lasergeschnitten & hohe Standzeit | Technische Daten: | <ul><li>Nut-Kreissägeblatt zum V-Nuten in Massivhölzern und Holzwerkstoffen mit Lamellomaschinen und Handkreissägen<li>Durchmesser 100mm; Schnittbreite 7,0mm; Sägeblattstärke 5,0mm; Bohrung 22mm; Zähne 6 Prisma V<li>bei Massivhölzern Einsatz im Gegenlauf längs zur Faser<li>ausgelegt für 7600-13000 Umdrehungen pro Minute<li>Made in Germany - lasergeschnitten & hohe Standzeit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Stehle, Leuco, HW, HM, NKP, Hartmetall, Nutkreissägeblatt, V, Nuter, ausrißfreies, Nuten, Nut, Längsschnitt, Massivholz, Massivhölzer, Holzwerkstoffe, Platten, Lamello, Handkreissägen, Prisma, Zahn, 6, Z6, 100mm, Bohrung, 22mm, 50660303 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |