| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-50750144 Herst.-Nr.: 50750144 EAN/GTIN: 4030555807737 |
| |
|
| | |
| Made in Germany – Nur das Beste! DP Schneiden von Stehle bzw. Leuco sind synthetisch hergestellt, wobei die Diamantschicht auf einer Trägerschicht aus Hartmetall aufgesindert ist, mit welcher sie auf den grundkörper des Werkzeuges gelötet wurde.DP ist um Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <ul><li>Diamant beschichteter Rückwand-Nuter Flachzahn „FZ“<li>zum Nuten von Holzwerkstoffen, Vierkant-Span- und MDF-Platten, roh oder beschichtet, Multiplex- und Sperrholz-Platten<li>Durchmesser=100mm Schnittbreite=4,0mm Sägeblattstärke=2,8mm Bohrung=30mm Zähne=12 FZ<li>Nebenlöcher=4/5,5/48R + 4/5,5/48L Spanwinkel 8°<li>Made in Germany, hohe Standzeit, lasergeschnitten, lärmreduziert, ruhiger Lauf und viele Nachschliffe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Säge, ELU, Bosch, Einhell, Festool, AEG, Holz, Her, Mafell, Metabo, Wegoma, Elektra, Beckum, Haffner, Holzcraft, Panhans, Guhdo, Leitz, Wolfcraft, Ruko, Stehle, Leuco, Diamantwerkzeug, Diamant, 50750144 |
| | |
| |