| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-50750146 Herst.-Nr.: 50750146 EAN/GTIN: 4030555807720 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Made in Germany – Nur das Beste! DP Schneiden von Stehle bzw. Leuco sind synthetisch hergestellt, wobei die Diamantschicht auf einer Trägerschicht aus Hartmetall aufgesindert ist, mit welcher sie auf den grundkörper des Werkzeuges gelötet wurde.DP ist um Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technische Daten: | <ul><li>Diamant beschichtetes Platten-Aufteil-Kreissägeblatt Trapez-Flachzahn mit beidseitiger Fase<li>für Packet- und Fertigschnitte in rohen und kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen auf Plattenaufteilsägen<li>Durchmesser=460mm Schnittbreite=4,4mm Sägeblattstärke=3,2mm Bohrung=30mm Zähne=72 TR-F-FA<li>Nebenlöcher 3/13/94, Spanwinkel 15°<li>Made in Germany, hohe Standzeit, lasergeschnitten, lärmreduziert, ruhiger Lauf und viele Nachschliffe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AGOMEC, Hendrick, Messers, Griggio, IMA, Klessmann, STRIEBIG, HOLZ, HER, PIRANHA, 50750146, MAYER, Panhans, Stürmer, Exapro, Giben, Leuco, Schelling, HOMAG, Holzma, Felder, Stehle, Dia, Kreisägeblatt, Diamantwerkzeug, Diamant, Sägeblatt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |