Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW TRF Kreissägeblatt-Set Formatschnitte 300x3,2x30mm Z72 TR-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW TRF Kreissägeblatt-Set Formatschnitte 300x3,2x30mm Z72 TR-F
Stehle HW TRF Kreissägeblatt-Set Formatschnitte 300x3,2x30mm Z72 TR-F
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-50804303
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     50804303
EAN/GTIN:
     4030555833606
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300x3,2x30mm
bausägeblatt 300mm

Made in Germany  Nur das Beste! Dieses Hartmetall Formatkreissägeblatt-Set wird für Formatschnitte in kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen verwendet. Der Vorritzer mit Wechselverzahnung ist optimal auf das Hauptkreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung abgestimmt und sorgt somit für exzellente Schnitte. Zum Einsatz kommt es auf Tischkreissägen, vertikalen Plattenaufteilsägen und Handkreissägen. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen Hartmetall HW TC06. Gegen Aufpreis kann die Bohrung auf bis zu 50mm erweitert werden, bitte wenden Sie sich hierzu an uns.

Weitere Informationen:
Länge:
340.00 mm
Breite:
340.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
perfekt aufeinander abgestimmtes Set bestehend aus Hartmetall Formatkreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung und Vorritzer mit Wechselverzahnung für Formatschnitte in kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
Bullet 2:
Durchmesser 300mm; Schnittbreite 3,2mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 72 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel 5°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42
Bullet 4:
inklusive Vorritzer 125x3,35/2,4x22mm Z=24 Wechselzahn und Reduzierring 22x2,0x20
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06
Technische Daten:
<ul> <li>perfekt aufeinander abgestimmtes Set bestehend aus Hartmetall Formatkreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung und Vorritzer mit Wechselverzahnung für Formatschnitte in kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen <li>Durchmesser 300mm; Schnittbreite 3,2mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 72 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel 5° <li>Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 <li>inklusive Vorritzer 125x3,35/2,4x22mm Z=24 Wechselzahn und Reduzierring 22x2,0x20 <li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06
Weitere Suchbegriffe: stehle bausägeblatt, Stehle, Leuco, HW, HM, TRF, Hartmetall, Format, Formatschnitte, Fertigschnitte, kunststoffbeschichtete, Holzwerkstoffe, Platten, TR, F, Trapezzahn, Flachzahn, 72, Z72, 300mm, Bohrung, 30mm, Vorritzer, Ritzkreissägeblatt, WS, WZ, Set, 50804303
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.