| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-50805875 Herst.-Nr.: 50805875 EAN/GTIN: 4030555745268 |
| |
|
| | |
| Made in Germany - Nur das Beste! Dieses Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt mit Flachverzahnung mit wechselseitger Fase wird für Trenn- und Gehrungsschnitte in Verbundstoffen, Blechen, Edelstahl, Kunststoffen, NE-Metallen, Kabelkanälen, Kabeln, Profilen, SML-Rohren und vieles weitere verwendet. Geeignet für den Trockenschnitt. Zum Einsatz kommt es auf Dry-Cutter-Maschinen und universalen Metall-Cutter-Maschinen. Das Sägeblatt bietet exzellente Schnittqualität und extrem lange Standwege dank des Feinstkorn-Hartmetall TCx03. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter extrem engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt höchste Plan- und Rundlaufpräzision durch manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Für kleine Abmessungen empfehlen wir Stehle Parat und Unisteel Handkreissägeblätter. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt für Trenn- und Gehrungsschnitte in Verbundstoffen, Blechen, Edelstahl, Kunststoffen, NE-Metallen, Kabelkanälen, Kabeln, Profilen, SML-Rohren und vieles weitere | Bullet 2: | Durchmesser 330mm, Schnittbreite 2,2mm, Sägeblattstärke 1,8mm, Bohrung 30mm; Zähne 90 Flachzahn mit wechselseitiger Fase; Spanwinkel 0° | Bullet 3: | ohne Nebenlöcher ; empfohlene Umdrehungen pro Minute 1350min-1 | Bullet 4: | geeignet für Trockenschnitt; exzellente Schnittqualität; extrem lange Standwege | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TCx03 | Technische Daten: | <ul><li>Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt für Trenn- und Gehrungsschnitte in Verbundstoffen, Blechen, Edelstahl, Kunststoffen, NE-Metallen, Kabelkanälen, Kabeln, Profilen, SML-Rohren und vieles weitere<li>Durchmesser 330mm, Schnittbreite 2,2mm, Sägeblattstärke 1,8mm, Bohrung 30mm; Zähne 90 Flachzahn mit wechselseitiger Fase; Spanwinkel 0°<li>ohne Nebenlöcher ; empfohlene Umdrehungen pro Minute 1350min-1<li>geeignet für Trockenschnitt; exzellente Schnittqualität; extrem lange Standwege<li>Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TCx03 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, Megasteel, Metall, Trockenschnitt, Dry, Cut, Cutter, Verbundwerkstoffe, Bleche, Kunststoffe, NE, Metalle, Kabel, Edelstahl, Profile, Rohre, Flachzahn, Fase, F, WFA, 90, Z90, 330mm, Bohrung, 30mm, 50805875 |
| | |
| |