Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW KKS-plastic Kapp-Kreissägeblatt 300x2,8x30mm Z=96 WS-FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW KKS-plastic Kapp-Kreissägeblatt 300x2,8x30mm Z=96 WS-FA
Stehle HW KKS-plastic Kapp-Kreissägeblatt 300x2,8x30mm Z=96 WS-FA
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-50808501
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     50808501
EAN/GTIN:
     4030555771830
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300x2,8x30mm z=96
bausägeblatt 300mm
Made in Germany - Nur das Beste! Dieses Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt mit Wechselzahn mit Fase wird für Trenn- und Gehrungsschnitte in Kunststoffprofilen aus PVC, Acryl, Plexiglas, Duroplaste, PE, PA, PU und vieles weitere verwendet. Zum Einsatz kommt es auf Tischkreissägen. Die Laserornamente sorgen für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Bestückt mit anwendungsspezifischen Hartmetall HW TC06.
Weitere Informationen:
Länge:
378.00 mm
Breite:
371.00 mm
Höhe:
15.00 mm
Bullet 1:
Kappkreissägeblätter für Trenn- und Gehrungsschnitte in Kunststoffprofilen aus PVC, Acryl, Plexiglas, Duroplaste, PE, PA, PU und vielen weiteren
Bullet 2:
Durchmesser 400mm; Schnittbreite 3,8mm; Sägeblattstärke 3,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 96 Wechselzahn mit Fase; Spanwinkel -3°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42
Bullet 4:
Geräuschreduzierung durch Laserornamente
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06
Technische Daten:
<ul><li>Kappkreissägeblätter für Trenn- und Gehrungsschnitte in Kunststoffprofilen aus PVC, Acryl, Plexiglas, Duroplaste, PE, PA, PU und vielen weiteren<li>Durchmesser 400mm; Schnittbreite 3,8mm; Sägeblattstärke 3,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 96 Wechselzahn mit Fase; Spanwinkel -3°<li>Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42<li>Geräuschreduzierung durch Laserornamente<li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06
Weitere Suchbegriffe: stehle bausägeblatt, Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, KKS, plastic, Kappkreissägeblatt, Kunststoffkreissägeblatt, Tischkreissäge, Plastik, Kunststoff, Profile, PVC, Arcyl, Plexiglas, Duroplaste, PE, PA, PU, Wechselzahn, Fase, WS, FA, 96, Z96, 300mm, Bohrung, 30mm, 50808501
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.